Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 245-MAUL6155696 Herst.-Nr.: 6155696 EAN/GTIN: 4002390064378 |
| |
|
|  |  |
 | Neodym-Magnet mit Karussell-Haken Haftkraft bis 30 kg
Anwendung Für alles, was aufgehängt werden kann, z.B. zum Anbringen von Arbeitskleidung im Metallspind, für Dekomaterial, Hinweisschilder oder Taschen
Ausführung • Haken-Länge ca. 5,5 cm drehbar, auch als Deckenhaken oder an Schrägen verwendbar • weit gebogener, großer Stahlhaken, vorne schützend abgerundet • Gehäuse aus Stahl
Ausführung • Besonders starke Haftkraft: 30 kg Weitere Informationen:  |  | Außendurchmesser: | 38.5 mm | Farbe: | Silber |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Kraftmagnet, Magnethaken, Glasboardmagnet, Glasmagnet, Neodymmagnet, Rundmagnet, haftmagnete rund, rundmagnet, Magnet, Magnete Organisation, MAUL |
|  |  |
|  |  | Angebote (20) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 5 Tage |  | | 1 |  | € 5,50* | ab € 8,27* | € 11,80* |  |  |  | | 8 Tage |  | | 1 |  | € 5,87* | ab € 8,76* | € 12,55* |  |  |  | | 2 Tage |  | | 1 |  | € 2,90* | ab € 8,86* | € 12,72* |  |  |  | | |  | | 5 |  | € 6,95* | ab € 9,95* | € 13,06* |  |  |  | Lager 245 | |  | | 1 |  | € 7,90* | ab € 9,81* | € 14,55* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 245 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 245 |  | Versand: Lager 245 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |  | ab € 175,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245 | |  | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|