Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 245-META20073693 Herst.-Nr.: 20073693 EAN/GTIN: 4026212111613 |
| |
|
| | |
| Rückwand Vollblech, für Steckregale META CLIP
Ausführung • inkl. Befestigungsmaterial
Lieferung 3-teilig Weitere Informationen: | | Werkstoff: | Stahlblech | Oberfläche: | PLV | Hergestellt in: | Deutschland | Breite: | 1300 mm | Farbe: | Lichtgrau RAL 7035 | Höhe: | 2000 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Steck-Regal, Steckregal, Rückwand Steckregal, Steckregalrückwand, steckregal, Lagertechnik, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, Regal, META |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 112,80* | € 140,99* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 106,17* | € 141,00* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 113,35* | € 141,85* | | | | | 24 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 120,38* | € 149,88* | | | | Lager 245 | | | | | | € 7,90* | ab € 129,42* | € 160,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 245 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 245 | | Versand: Lager 245 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|