Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

METABO Akku-Handlampe PowerMaxx ULA 12 LED Lichtstrom 210 Im


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-METABO600788000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     600788000
EAN/GTIN:
     4061792002227
Suchbegriffe:
Akku-Handlampe
Akku-Handleuchte
Akku-Strahler
Akkulampe
Akku-Handlampe PowerMaxx ULA 12 LED Leistungsstarke LED-Handlampe für gleichmäßiges, helles Arbeitslicht

Ausführung
• Sehr gute Leuchtstärke durch leistungsstarke Power-LED
• Lampenkopf schwenkbar und arretierbar in 12 Positionen

Lieferung
ohne Akku, ohne Ladegerät
Weitere Informationen:
Akku-/Batterieanzahl:
0
Akku-/Batterietyp:
0 - nicht zutreffend
Bruttogewicht:
0.395 kg
Akku-/Batteriespannung:
12 V
Leuchtdauer max.:
12.4 h
Lichtstrom:
210 lm
Leuchtmitteltyp:
LED
Mit gummiertem Handgriff:
Ja
Produktkategorie:
B2C-Produkt
Modell:
PowerMaxx ULA 12 LED
Akku enthalten:
Nein
Gewicht:
0.26 kg
Hersteller Artikelnummer:
600788000
Weitere Suchbegriffe: Akkuleuchte, Handlampe, Handleuchte, Arbeitsscheinwerfer, Handscheinwerfer, LED-Taschenlampe, Taschenlampe, Taschenleuchte, handlampe akku, handlampe, taschenlampe led, Akku-Lampe, Akku-Leuchten, Elektrowerkzeug, Akku-, Akkumaschine, Elektromaschine, Akkulampen, Akkuleuchten, Lampen, Akku, METABO
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
2
€ 4,79*
ab € 29,19*
€ 38,55*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 29,10*
€ 38,58*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 29,26*
€ 38,81*
6 Tage
46
€ 4,30*
ab € 29,35*
€ 39,48*
Lager 245
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 30,48*
€ 40,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,11*
€ 47,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,90*
€ 47,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,67*
€ 43,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,44*
€ 42,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,24*
€ 40,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,48*
€ 36,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.