Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Oberflächentechnik
>
Schleifpapier
>
Handschleifgewebe
>
Kunststoff-Schleifgewebe
>
Artikel
MIRKA Schleifvlies Pad 152x229 mm Korn 320 grob
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
245-MIRKA8019002032
Hersteller:
Mirka
Herst.-Nr.:
8019002032
EAN/GTIN:
6416868520132
Suchbegriffe:
Handpad
Scheuerpad für Handhalter
Handschleifgewebe
Korundleinen
Mirlon Vlies-Handpads Geeignet für Lackoberflächen, für Holz-, Kunststoff- und Metallkomponenten
Anwendung
Zum Glätten, Mattieren, Anrauen, Entfetten und Reinigen von Oberflächen, leichtes Entgraten und Entfernen von Schmutz und Korrosion.
Ausführung
• dank dreidimensionalem Aufbau ideal für Profile und gewölbte und konturenreiche Oberflächen
• für Nass- und Trockenschliff
Weitere Informationen:
Körnung:
320
Anzahl Stück pro Paket:
20 STK
Werkstoff Schleifmittel:
Aluminiumoxid
Länge:
229 mm
Breite:
152 mm
Oberflächenstruktur:
Fein
Farbe:
Grün
Länge x Breite:
229 x 152 mm
... >
Schleifmittel
>
Schleifen
>
Schleifvlies-Handpads, Schleif-Rollen
Weitere Suchbegriffe:
Schleifleinen
,
Schmirgelleinen
,
Holz-Handschleifgewebe
,
Holz-Schleifgewebe
,
Kunststoff-Handschleifgewebe
,
Kunststoff-Schleifgewebe
,
Lack-Handschleifgewebe
,
Lack-Schleifgewebe
,
Schleifvliesbogen
,
handpad grün
,
handpad
,
handpad mirka
,
Handpads
,
Poliervlies
,
Schleifvlies
,
Schleifmittel
,
Vlies-Schleifwerkzeuge
,
MIRKA
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 874
6 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 28,91*
€ 42,37*
Lager 245
2 Tage
173
€ 7,90*
ab € 37,35*
€ 49,90*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 49,90*
€ 59,38
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 49,86*
€ 59,33
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 45,96*
€ 54,69
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 44,96*
€ 53,50
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 43,63*
€ 51,92
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 37,35*
€ 44,45
pro Paket
1 Paket enthält 20 Stück (ab € 1,8675* pro Stück)
Lagerstand:
Lager 245
Versand:
Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Handpads Mirlon Total-Schleifvlies 115 x 230 mm, beige, ohne Haftsystem, MF2500
Mirka
6416868543797
ab € 25,18*
Ähnlich
Handpads Mirlon Total-Schleifvlies 115 x 230 mm, dunkelgrau, ohne Haftsystem, UF1500
Mirka
6416868543773
ab € 25,15*
Ähnlich
Handpads Mirlon Total-Schleifvlies 115 x 230 mm, rot, ohne Haftsystem, VF360
Mirka
6416868511796
ab € 25,32*
Ähnlich
Handpads Mirlon Total-Schleifvlies 115 x 230 mm, schwarz, ohne Haftsystem, XF800
Mirka
6,41687E+12
ab € 25,37*
Ähnlich
MIRKA Schleifvlies Pad 152x229 mm Korn 1500 fein
Mirka
8019002094
ab € 28,86*
Ähnlich
MIRKA Schleifvlies Pad 152x229 mm Korn 360 mittel
Mirka
8019002037
ab € 28,94*
Ähnlich
MIRKA Schleifvlies Rolle 115 mmx10 m Korn 1500 fein
Mirka
805BY001943R
ab € 18,75*
Ähnlich
MIRKA Schleifvlies Rolle 115 mmx10 m Korn 2000 ultra fein
Mirka
805BY001953R
ab € 37,58*
Ähnlich
MIRKA Schleifvlies Rolle 115 mmx10 m Korn 320 grob
Mirka
805BY001323R
ab € 37,43*
Ähnlich
MIRKA Schleifvlies Rolle 115 mmx10 m Korn 360 mittel
Mirka
805BY001373R
ab € 18,83*
Ähnlich
Rollen Mirlon-Schleifvlies 100 mm x 10 m, dunkelgrau, ohne Haftsystem, UF1500
Mirka
8056800194
ab € 37,82*
Ähnlich
Scheibe Mirlon Total-Schleifvlies Ø 150 mm, rot , ohne Haftsystem, VF360
Mirka
8124102037
ab € 22,75*
Ähnlich
Scheibe Mirlon Total-Schleifvlies Ø 150 mm, schwarz, ohne Haftsystem, XF800
Mirka
8124102081
ab € 22,84*
Ähnlich
Scheibe Mirlon Total-Schleifvlies Ø 225 mm, rot , ohne Haftsystem, VF360
Mirka
8122301037
ab € 39,62*
Ähnlich
Scheibe Mirlon Total-Schleifvlies Ø 225 mm, schwarz, ohne Haftsystem, XF800
Mirka
8122301081
ab € 39,77*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen