Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MIRKA Schleifvlies Pad 152x229 mm Korn 360 mittel


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-MIRKA8019002037
Hersteller:
     Mirka
Herst.-Nr.:
     8019002037
EAN/GTIN:
     6416868532661
Suchbegriffe:
Handpad
Scheuerpad für Handhalter
Handschleifgewebe
Korundleinen
Mirlon Vlies-Handpads Geeignet für Lackoberflächen, für Holz-, Kunststoff- und Metallkomponenten

Anwendung
Zum Glätten, Mattieren, Anrauen, Entfetten und Reinigen von Oberflächen, leichtes Entgraten und Entfernen von Schmutz und Korrosion.

Ausführung
• dank dreidimensionalem Aufbau ideal für Profile und gewölbte und konturenreiche Oberflächen
• für Nass- und Trockenschliff
Weitere Informationen:
Körnung:
360
Anzahl Stück pro Paket:
20 STK
Werkstoff Schleifmittel:
Aluminiumoxid
Länge:
229 mm
Breite:
152 mm
Oberflächenstruktur:
Sehr fein
Farbe:
Rot
Länge x Breite:
229 x 152 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 28,94*
€ 41,77*
Lager 245
193
€ 7,90*
ab € 37,31*
€ 49,34*
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 49,34*
€ 58,71
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 49,32*
€ 58,69
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 46,22*
€ 55,00
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 45,21*
€ 53,80
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 44,47*
€ 52,92
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 37,31*
€ 44,40
pro Paket
1 Paket enthält 20 Stück (ab € 1,8655* pro Stück)
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mirka
6416868543797
ab € 25,18*
Ähnlich
Mirka
6416868543773
ab € 25,15*
Ähnlich
Mirka
6416868511796
ab € 25,32*
Ähnlich
Mirka
6,41687E+12
ab € 25,37*
Ähnlich
Mirka
8019002094
ab € 28,86*
Ähnlich
Mirka
8019002032
ab € 28,91*
Ähnlich
Mirka
805BY001943R
ab € 18,75*
Ähnlich
Mirka
805BY001953R
ab € 37,58*
Ähnlich
Mirka
805BY001323R
ab € 37,43*
Ähnlich
Mirka
805BY001373R
ab € 18,83*
Ähnlich
Mirka
8056800194
ab € 37,82*
Ähnlich
Mirka
8124102037
ab € 22,75*
Ähnlich
Mirka
8124102081
ab € 22,84*
Ähnlich
Mirka
8122301037
ab € 39,62*
Ähnlich
Mirka
8122301081
ab € 39,77*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.