Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MITUTOYO Messtisch Hartgestein Messhöhe bis 300 mm Säulendurchmesser 50 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-MITUTOYO215-156-10
Hersteller:
     Mitutoyo
Herst.-Nr.:
     215-156-10
EAN/GTIN:
     4946368629735
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
Hartgestein-Feinmesstisch
Kleinmesstisch mit Granitgrundplatte

Ausführung
• Mechanisches Klemmsystem

Ausführung
• Mit verschleißfestem Tisch aus Hartgestein
Weitere Informationen:
Säulendurchmesser:
50 mm
Messhöhe max.:
300 mm
Messtischbreite:
250 mm
Ebenheitstoleranz:
3.5 µm
Höhe:
480 mm
Messtischhöhe:
400 mm
Messtischlänge:
300 mm
Messtischgröße:
300 x 250 x 400
Weitere Suchbegriffe: Feinmesstisch, Kleinmesstisch, Messständer, Messtisch, mitutoyo comparator, comparator, Messtische, Messuhren, Messmittel, MITUTOYO
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 582,04*
€ 682,92*
20 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 598,59*
€ 687,60*
Lager 245
unbekannt
Frei Haus
ab € 623,10*
€ 740,86*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 708,14*
€ 894,58*
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 740,86*
€ 881,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 676,47*
€ 805,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 650,78*
€ 774,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 638,73*
€ 760,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 623,10*
€ 741,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.