Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MITUTOYO ID-C 12,7 mm, 0,01 mm, flacher Rückwand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-MITUTOYO543-710B
Hersteller:
     Mitutoyo
Herst.-Nr.:
     543-710B
EAN/GTIN:
     4946368850153
Suchbegriffe:
Absolut-Encoder
Absolutdrehgeber
Absolutwertgeber
Drehgeber absolut
Digitale Messuhr ID-C Ausführung flache Rückwand

Anwendung
Für statische und dynamische Messungen von Längen und Längendifferenzen, z.B. Rundlauf-, Ebenheits-, Lagemessungen.

Ausführung
• Maßstab Absolut-Linear-Encoder; Abolut-Funktion behält die 0
• LCD-Anzeige, Ziffernhöhe 11 mm, Display 330° drehbar
• Kombinierte Digital-/Analog-Anzeige
• Go/NoGo-Beurteilung, obere/untere Toleranz
• Funktionssperre: Schutz vor unbefugter Benutzung
• Dynamisches Messen: Max/Min
• Berechnungsfunktionen und Formeln
• Dauereinsatz: ca. 4.000 Std

Hinweis
Bez.-Nr.: 200 - 250: Metrisch Bez.-Nr.: 300 - 350: Metrisch/Zoll

Lieferung
1x CR2.032 Batterie, Batteriedeckelöffner, Anlifthebel, Prüfzertifikat
Weitere Informationen:
Akku-/Batterieanzahl:
1 STK
Datenübertragungsart:
DIGIMATIC
Akku-/Batteriebezeichnung:
3V CR2032 Lithium
Manuelle Toleranzmarken:
Ja
Bruttogewicht:
0.270 kg
Schnittstelle:
Digimatic
Akku-/Batteriespannung:
3 V
Messbereich Länge:
12.7 mm
Absolut Funktion:
Ja
Zählrichtung umkehrbar:
Ja
Toleranzwerteingabe:
Ja
Ziffernschrittwert:
0.01 mm
Schutzart IP:
IP 42
Farbige Messwertklassierung:
Ja
Mit mm / inch Umschaltung:
Nein
Dynamisches Messen:
Ja
Abschaltautomatik:
Ja
Kalibriergruppe:
CE
Akku-/Batteriegewicht:
0.003 kg
Akku-/Batteriekapazität:
200 mAh
Kombianzeige Zahlen-/Skalenablesung:
Ja
Produktkategorie:
B2B-Produkt
Gehäuse drehbar:
Ja
Akku enthalten:
Ja
Preset-Funktion:
Ja
Ziffernhöhe:
11 mm
Schaftdurchmesser:
8 mm
Kalibriergruppenbeschreibung:
Messuhr
Weitere Suchbegriffe: Messuhr, messuhr digital mitutoyo, drehgeber absolut, messuhr mitutoyo, Messuhren, elektronische, Messuhren, Messmittel, Meßuhr, MITUTOYO
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 235,08*
€ 286,88*
Frei Haus
ab € 232,09*
€ 287,17*
17 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 249,54*
€ 298,85*
Lager 245
3
Frei Haus
ab € 269,53*
€ 322,40*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 296,29*
€ 356,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 322,40*
€ 383,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 307,70*
€ 366,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 296,50*
€ 352,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 283,11*
€ 336,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 269,53*
€ 320,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.