| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-730320644 12,7 Herst.-Nr.: 543-710B EAN/GTIN: 4946368850153 |
| |
|
| | |
| Ausführung:- multifunktionale Standard Messuhr, die zuverlässig und einfach zu bedienen ist - bidirektionale Kommunikation z. B. für Parametrierung per PC (Digimatic S1 Schnittstelle) möglich - mit ABSOLUTE System- einmalige Einstellung der Anfangsposition, die dann bis zum nächsten Batteriewechsel der absolute Nullpunkt bleibt - einfaches ablesen der Werte aufgrund eines großen Digital-/Analog-Display - Modell mit digitalem Ziffernschritt von 0,5 µm verfügbar - einfache Berechnungen und Spitzenwerterkennung sind möglich - ausgestattet mit einer Warnfunktion für den Kalibrierplan - die GO/±NG-Beurteilung wird durch Einstellen der oberen- und unteren Toleranz durchgeführt - Display 330° drehbar - Funktionssperre schützt die Messuhr vor unbefugter Benutzung Technische Eigenschaften: Art der Anzeige: Digital AutoPower OFF: true Datenausgang: Digimatic|USB|U-Wave Einspannschaft Ø h6 mm: 8 Fehlergrenze mm: 0.02 Maßvoreinstellung: true Messkraft N: = 1,5 Messspanne mm: 12.7 Min / Max einstellbar: false Nullsetzen der Anzeige: true Schutzart (IP): IP42 Stromversorgung: Batterie Tastatursperre: true umschaltbar: false Wiederholpräzision mm: 0.010 Weitere Informationen: | | Art der Anzeige: | Digital | AutoPower OFF: | true | Datenausgang: | Digimatic|USB|U-Wave | Einspannschaft Ø h6 mm: | 8 | Fehlergrenze mm: | 0.02 | Maßvoreinstellung: | true | Messkraft N: | = 1,5 | Messspanne mm: | 12.7 | Min / Max einstellbar: | false | Nullsetzen der Anzeige: | true | Schutzart (IP): | IP42 | Stromversorgung: | Batterie | Tastatursperre: | true | umschaltbar: | false | Wiederholpräzision mm: | 0.010 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 231,60* | € 278,07* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 238,21* | € 283,18* | | | | | 15 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 249,51* | € 287,88* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 268,85* | € 310,35* | | | | Lager 8670 | | | | | | Frei Haus | ab € 309,77* | € 355,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8670 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8670 | | Versand: Lager 8670 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|