Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsplatzmatte aus Nitrilgummi, öl- und feuerbeständig Loch-Struktur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-NOTRAX650SFR33BL
Hersteller:
     NOTRAX
Herst.-Nr.:
     650SFR33BL
EAN/GTIN:
     0662641780224
Suchbegriffe:
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Adaptermatte Gummi
Gummimatte
Arbeitsplatzmatte aus Nitrilgummi, ölbeständig und schwer entflammbar Loch-Struktur, Höhe 19 mm - modulares Stecksystem

Anwendung
Die Matten können einfach zusammengesetzt werden, um große Flächen abzudecken und individuelle Arbeitsplätze einzurichten. Das rechteckige Raster kann mühelos von Wand zu Wand oder als Insellösung in mehrere Richtungen ausgelegt werden
• rutschfeste Oberfläche R9 nach DIN 51130 und BGR 181
• schwer entflammbar, Brandschutzklasse Bfl-S1 geprüft gemäß EN 13501-1
• Frei von DOP, DMF und ozonabbauenden Substanzen, silikon- und schwermetallfrei
• REACH konform und silikonfrei

Ausführung
• Die quadratischen Matten können zu jeder beliebigen Fläche zusammengelegt werden
• Kombinierbar mit gelben oder schwarzen Randsystemen für flexible Kantenleistenlösungen
• Durch das flexible Stecksystem ist ein Austausch einzelner Matten oder die Anpassung an eine veränderte Umgebung möglich
• isolierende Schutzmatte gegen Kälte, Hitze, Vibration und Lärm

Hinweis
Sonderanfertigungen auf Anfrage - Sie erhalten zusätzlich eine CAD-Zeichnung mit unserem Angebot
Weitere Informationen:
Anti-Ermüdung:
Ja
Werkstoff:
Nitrilkautschuk
Ausführung Matte:
Einzelmatte
Antistatisch:
Nein
Länge:
910 mm
REACH-konform:
Ja
Geeignet für Nassbereiche:
Ja
Temperaturbeständigkeit min.:
-20 °C
Rutschhemmend:
Ja
Breite:
910 mm
Oberflächenstruktur:
Gelocht / offen
Farbe:
Schwarz
Materialstärke:
19 mm
Temperaturbeständigkeit max.:
150 °C
Beständigkeit gegen:
Öl | Säure (bedingt) | Fette | Benzin | Kühlmittel | Funken
Weitere Suchbegriffe: Gummimatten, arbeitsplatzmatte 91cm x 91cm, arbeitsplatz bodenbelag, arbeitsplatz-bodenbelag schwarz, Bodenmatten, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, Arbeitsplatzmatte, NOTRAX
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 115,81*
€ 148,55*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 118,99*
€ 149,16*
Frei Haus
ab € 144,04*
€ 178,38*
Lager 245
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 168,11*
€ 215,92*
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 215,92*
€ 256,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 200,11*
€ 238,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 192,78*
€ 229,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 183,42*
€ 218,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 168,11*
€ 200,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Justrite
551M0003YL
ab € 11,34*
Zubehör
Justrite
551M0003BL
ab € 11,35*
Zubehör
Justrite
551F0003YL
ab € 11,35*
Zubehör
Justrite
551F0003BL
ab € 11,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.