![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
Schneidendurchmesser: | 4.00 mm |
Schneidendurchmesser min.: | 4 mm |
Baulänge: | Normal |
Schneidendurchmesser max.: | 16 mm |
Werkzeugtypen nach DIN 4000: | BNN6 - Anbohrer |
Schaftlänge: | 20 mm |
Oberfläche: | Unbeschichtet |
Kühlmittelzufuhr: | Extern |
Schneidstoff: | HSSE |
Länge: | 52 mm |
Bildkennung nach DIN 4000: | 4000-81-06 |
Schnittgeschwindigkeit (Stahl 700) Vc: | 40.00 m/min |
Technologie Bohren Mono: | NC-Anbohren |
Werkzeugaufnahme: | Zylinderschaft HA |
Schnittgeschwindigkeit (Stahl 700) Eignung: | 1 |
Schneidenlänge: | 12 mm |
Drallrichtung: | Rechts |
Schnittgeschwindigkeit (Alu lang) Eignung: | 1 |
Kraglänge: | 32 mm |
Spannutlänge: | 12.5 mm |
Schnittgeschwindigkeit (Alu kurz) Vc: | 70.00 m/min |
Schnittgeschwindigkeit (VA aus) Vc: | 10.00 m/min |
Schnittgeschwindigkeit (Alu kurz) Eignung: | 1 |
Schnittrichtung: | Rechtsschneidend |
Schnittgeschwindigkeit (VA aus) Eignung: | 1 |
Schnittgeschwindigkeit (Messing lang) Vc: | 35.00 m/min |
Schnittgeschwindigkeit (Bronze kurz) Eignung: | 1 |
Schnittgeschwindigkeit (Messing lang) Eignung: | 1 |
Spitzenwinkel: | 90 Grad |
Anzahl Schneiden: | 2 STK |
Schnittgeschwindigkeit (Messing kurz) Vc: | 40.00 m/min |
Schnittgeschwindigkeit (Alu lang) Vc: | 80.00 m/min |
Schnittgeschwindigkeit (Messing kurz) Eignung: | 1 |
Schnittgeschwindigkeit (Stahl 1300) Eignung: | 1 |
Schnittgeschwindigkeit (Stahl 1000) Vc: | 20.00 m/min |
Schnittgeschwindigkeit (Stahl 1000) Eignung: | 1 |
Schnittgeschwindigkeit (VA mar) Vc: | 12.00 m/min |
f Stahl 1000: | 0.05 mm/U |
Nutzlänge: | 3 mm |
Schnittgeschwindigkeit (VA mar) Eignung: | 1 |
Schnittgeschwindigkeit (Stahl 1300) Vc: | 10.00 m/min |
Schnittgeschwindigkeit (Super ) Eignung: | 3 |
Werkzeugleistung: | Mittlere Leistung |
Schnittgeschwindigkeit (Titan ) Vc: | 6.00 m/min |
Halslänge: | 4 mm |
Schnittgeschwindigkeit (Nickel) Eignung: | 3 |
Schnittgeschwindigkeit (Titan) Eignung: | 2 |
Systemstabilität: | Gering | Gut | Sehr gut |
Bearbeitungsverfahren: | Bohren MONO |
Schnittgeschwindigkeit (Hart 65) Eignung: | 3 |
Schnittgeschwindigkeit (Hart 55) Eignung: | 3 |
Schnittgeschwindigkeit (Kunststoff ) Eignung: | 1 |
Schnittgeschwindigkeit (Bronze lang) Vc: | 30.00 m/min |
Schnittgeschwindigkeit (Bronze lang) Eignung: | 1 |
Schnittgeschwindigkeit (Bronze kurz) Vc: | 35.00 m/min |
Toleranz Schaftdurchmesser: | h6 |
Schnittgeschwindigkeit (Guss ) Vc: | 20.00 m/min |
Schaftform: | Zylindrisch DIN 6535-HA |
Schnittgeschwindigkeit (Guss ) Eignung: | 2 |
Schnittgeschwindigkeit (Graphit/CFK ) Vc: | 10.00 m/min |
Schnittgeschwindigkeit (Kunststoff ) Vc: | 20.00 m/min |
Schnittgeschwindigkeit (Graphit/CFK ) Eignung: | 2 |
Schaftdurchmesser: | 4 mm |
Eignung Titan/Nickel/Super gesamt: | 3 |
fitness hartl total: | 3 |
Eignung nicht Eisen gesamt: | 1 |
Schneidendurchmesser min./max.: | 4-16 mm |
Eignung Edelstahl gesamt: | 1 |
A-Maß: | 0,02 mm |