![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
Schneidendurchmesser: | 3.10 mm |
Schneidendurchmesser min.: | 1.0 mm |
Schneidendurchmesser max.: | 13.0 mm |
Werkzeugtypen nach DIN 4000: | BNN1 - Vollbohrer |
Schaftlänge: | 27 mm |
Oberfläche: | TiN |
Kühlmittelzufuhr: | Extern |
Schneidstoff: | HSS |
Länge: | 65 mm |
Bildkennung nach DIN 4000: | 4000-81-01 |
Schnittgeschwindigkeit (Stahl 700) Vc: | 40.00 m/min |
Technologie Bohren Mono: | Vollbohren |
Werkzeugaufnahme: | Zylinderschaft HA |
Schnittgeschwindigkeit (Stahl 700) Eignung: | 1 |
Drallrichtung: | Rechts |
Schnittgeschwindigkeit (Alu lang) Eignung: | 2 |
Kraglänge: | 38 mm |
Spannutlänge: | 36 mm |
Schnittgeschwindigkeit (Alu kurz) Vc: | 50.00 m/min |
Drallwinkel: | 26° |
Schnittgeschwindigkeit (Alu kurz) Eignung: | 2 |
Schnittrichtung: | Rechtsschneidend |
Schnittgeschwindigkeit (VA aus) Eignung: | 3 |
f Stahl 700: | 0.06 mm/U |
Schnittgeschwindigkeit (Messing lang) Vc: | 35.00 m/min |
Schnittgeschwindigkeit (Bronze kurz) Eignung: | 1 |
Schnittgeschwindigkeit (Messing lang) Eignung: | 2 |
Selbstzentrierend: | Nein |
Spitzenwinkel: | 118 Grad |
Anzahl Schneiden: | 2 STK |
Schnittgeschwindigkeit (Messing kurz) Vc: | 40.00 m/min |
Schnittgeschwindigkeit (Alu lang) Vc: | 45.00 m/min |
Schnittgeschwindigkeit (Messing kurz) Eignung: | 1 |
Schnittgeschwindigkeit (Stahl 1300) Eignung: | 3 |
Schnittgeschwindigkeit (Stahl 1000) Vc: | 20.00 m/min |
Schnittgeschwindigkeit (Stahl 1000) Eignung: | 2 |
Schnittgeschwindigkeit (VA mar) Vc: | 10.00 m/min |
Nutzlänge: | 24 mm |
Schnittgeschwindigkeit (VA mar) Eignung: | 2 |
Schnittgeschwindigkeit (Super ) Eignung: | 3 |
Werkzeugleistung: | Niedrige Leistung |
Schnittgeschwindigkeit (Titan ) Vc: | 10.00 m/min |
Schnittgeschwindigkeit (Nickel) Eignung: | 3 |
Toleranz Schneidendurchmesser: | h8 |
DIN: | 338 |
Systemstabilität: | Gering | Gut | Sehr gut |
Schnittgeschwindigkeit (Titan) Eignung: | 2 |
Bearbeitungsverfahren: | Bohren MONO |
Schnittgeschwindigkeit (Hart 65) Eignung: | 3 |
Schnittgeschwindigkeit (Hart 55) Eignung: | 3 |
Schnittgeschwindigkeit (Kunststoff ) Eignung: | 2 |
Schnittgeschwindigkeit (Bronze lang) Vc: | 30.00 m/min |
Schnittgeschwindigkeit (Bronze lang) Eignung: | 1 |
Typ: | N |
Schnittgeschwindigkeit (Bronze kurz) Vc: | 40.00 m/min |
Toleranz Schaftdurchmesser: | h8 |
Schnittgeschwindigkeit (Guss ) Vc: | 30.00 m/min |
Schaftform: | Zylindrisch DIN 6535-HA |
Schnittgeschwindigkeit (Guss ) Eignung: | 2 |
Schnittgeschwindigkeit (Graphit/CFK ) Vc: | 10.00 m/min |
Schnittgeschwindigkeit (Kunststoff ) Vc: | 20.00 m/min |
Schnittgeschwindigkeit (Graphit/CFK ) Eignung: | 2 |
Schaftdurchmesser: | 3.1 mm |
Eignung Titan/Nickel/Super gesamt: | 3 |
fitness hartl total: | 3 |
Eignung nicht Eisen gesamt: | 2 |
Schneidendurchmesser min./max.: | 1,0-13,0 mm |
Eignung Edelstahl gesamt: | 3 |
A-Maß: | 0,93 mm |