Spiralbohrer-Satz ohne Kassette Typ N HSS dampfbehandelt für den universellen Einsatz bis 1000 N/mm²
Anwendung
Zum Bohren auf handgeführten Bohrmaschine und CNC Maschinen
Ausführung
• Spiralbohrer mit universeller Standardgeometrie, rollgewalzt
Ausführung
• langzeitbewährte Schneidengeometrie: sehr gute Allroundeigenschaften und präzises Schneidverhalten
• dampfbehandlung sorgt für ein gutes Haftvermögen am Bohrer und erhöht die Standzeit
| |
Schneidendurchmesser min.: | 1 mm |
Werkzeugtypen nach DIN 4000: | 0 - nicht zutreffend |
Schneidendurchmesser max.: | 10 mm |
Oberfläche: | Vaporisiert |
Kühlmittelzufuhr: | Extern |
Schneidstoff: | HSS |
Bildkennung nach DIN 4000: | 4000-81-01 |
Schnittgeschwindigkeit (Stahl 700) Vc: | 30.00 m/min |
Werkzeugaufnahme: | Zylinderschaft HA |
Schnittgeschwindigkeit (Stahl 700) Eignung: | 1 |
Schnittgeschwindigkeit (Alu lang) Eignung: | 2 |
Anzahl Teile im Sortiment/Set: | 19 STK |
Schnittgeschwindigkeit (Alu kurz) Vc: | 50.00 m/min |
Schnittgeschwindigkeit (Alu kurz) Eignung: | 2 |
Schnittrichtung: | Rechtsschneidend |
Schnittgeschwindigkeit (VA aus) Eignung: | 3 |
Schnittgeschwindigkeit (Messing lang) Vc: | 35.00 m/min |
Schnittgeschwindigkeit (Bronze kurz) Eignung: | 1 |
Schnittgeschwindigkeit (Messing lang) Eignung: | 2 |
Spitzenwinkel: | 118 Grad |
Anzahl Schneiden: | 2 STK |
Schnittgeschwindigkeit (Messing kurz) Vc: | 40.00 m/min |
Schnittgeschwindigkeit (Alu lang) Vc: | 45.00 m/min |
Schnittgeschwindigkeit (Messing kurz) Eignung: | 2 |
Schnittgeschwindigkeit (Stahl 1300) Eignung: | 3 |
Schnittgeschwindigkeit (Stahl 1000) Vc: | 20.00 m/min |
Schnittgeschwindigkeit (Stahl 1000) Eignung: | 2 |
Schnittgeschwindigkeit (VA mar) Vc: | 10.00 m/min |
Schnittgeschwindigkeit (VA mar) Eignung: | 2 |
Schnittgeschwindigkeit (Super ) Eignung: | 3 |
Schnittgeschwindigkeit (Nickel) Eignung: | 3 |
Schnittgeschwindigkeit (Titan) Eignung: | 3 |
Schnittgeschwindigkeit (Hart 65) Eignung: | 3 |
Steigung der Bohrerdurchmesser: | 0,5 mm |
Schnittgeschwindigkeit (Hart 55) Eignung: | 3 |
Schnittgeschwindigkeit (Kunststoff ) Eignung: | 2 |
Schnittgeschwindigkeit (Bronze lang) Vc: | 30.00 m/min |
Schnittgeschwindigkeit (Bronze lang) Eignung: | 1 |
Typ: | N (Nr. 11040) |
Schnittgeschwindigkeit (Bronze kurz) Vc: | 40.00 m/min |
Schnittgeschwindigkeit (Guss ) Vc: | 25.00 m/min |
Schaftform: | Zylindrisch DIN 6535-HA |
Schnittgeschwindigkeit (Guss ) Eignung: | 2 |
Satzzusammenstellung: | 1,0-10,0 |
Schnittgeschwindigkeit (Graphit/CFK ) Vc: | 10.00 m/min |
Schnittgeschwindigkeit (Kunststoff ) Vc: | 20.00 m/min |
Schnittgeschwindigkeit (Graphit/CFK ) Eignung: | 2 |
Eignung Titan/Nickel/Super gesamt: | 3 |
fitness hartl total: | 3 |
Eignung nicht Eisen gesamt: | 2 |
Schneidendurchmesser min./max.: | 1-10 mm |
Eignung Edelstahl gesamt: | 3 |