Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ORION Spiralbohrer-Satz N HSS dampfbehandelt DIN 338 D 1,0-13,0mm um 0,5mm


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ORION11043070
Hersteller:
     ORION
Herst.-Nr.:
     11043070
EAN/GTIN:
     4039247014736
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Spiralbohrer-Satz ohne Kassette Typ N HSS dampfbehandelt für den universellen Einsatz bis 1000 N/mm²

Anwendung
Zum Bohren auf handgeführten Bohrmaschine und CNC Maschinen

Ausführung
• Spiralbohrer mit universeller Standardgeometrie, rollgewalzt

Ausführung
• langzeitbewährte Schneidengeometrie: sehr gute Allroundeigenschaften und präzises Schneidverhalten
• dampfbehandlung sorgt für ein gutes Haftvermögen am Bohrer und erhöht die Standzeit
Weitere Informationen:
Schneidendurchmesser min.:
1 mm
Werkzeugtypen nach DIN 4000:
0 - nicht zutreffend
Schneidendurchmesser max.:
13 mm
Oberfläche:
Vaporisiert
Kühlmittelzufuhr:
Extern
Schneidstoff:
HSS
Bildkennung nach DIN 4000:
4000-81-01
Schnittgeschwindigkeit (Stahl 700) Vc:
30.00 m/min
Werkzeugaufnahme:
Zylinderschaft HA
Schnittgeschwindigkeit (Stahl 700) Eignung:
1
Schnittgeschwindigkeit (Alu lang) Eignung:
2
Anzahl Teile im Sortiment/Set:
25 STK
Schnittgeschwindigkeit (Alu kurz) Vc:
50.00 m/min
Schnittgeschwindigkeit (Alu kurz) Eignung:
2
Schnittrichtung:
Rechtsschneidend
Schnittgeschwindigkeit (VA aus) Eignung:
3
Schnittgeschwindigkeit (Messing lang) Vc:
35.00 m/min
Schnittgeschwindigkeit (Bronze kurz) Eignung:
1
Schnittgeschwindigkeit (Messing lang) Eignung:
2
Spitzenwinkel:
118 Grad
Anzahl Schneiden:
2 STK
Schnittgeschwindigkeit (Messing kurz) Vc:
40.00 m/min
Schnittgeschwindigkeit (Alu lang) Vc:
45.00 m/min
Schnittgeschwindigkeit (Messing kurz) Eignung:
2
Schnittgeschwindigkeit (Stahl 1300) Eignung:
3
Schnittgeschwindigkeit (Stahl 1000) Vc:
20.00 m/min
Schnittgeschwindigkeit (Stahl 1000) Eignung:
2
Schnittgeschwindigkeit (VA mar) Vc:
10.00 m/min
Schnittgeschwindigkeit (VA mar) Eignung:
2
Schnittgeschwindigkeit (Super ) Eignung:
3
Schnittgeschwindigkeit (Nickel) Eignung:
3
Schnittgeschwindigkeit (Titan) Eignung:
3
Schnittgeschwindigkeit (Hart 65) Eignung:
3
Steigung der Bohrerdurchmesser:
0,5 mm
Schnittgeschwindigkeit (Hart 55) Eignung:
3
Schnittgeschwindigkeit (Kunststoff ) Eignung:
2
Schnittgeschwindigkeit (Bronze lang) Vc:
30.00 m/min
Schnittgeschwindigkeit (Bronze lang) Eignung:
1
Typ:
N (Nr. 11040)
Schnittgeschwindigkeit (Bronze kurz) Vc:
40.00 m/min
Schnittgeschwindigkeit (Guss ) Vc:
25.00 m/min
Schaftform:
Zylindrisch DIN 6535-HA
Schnittgeschwindigkeit (Guss ) Eignung:
2
Satzzusammenstellung:
1,0-13,0
Schnittgeschwindigkeit (Graphit/CFK ) Vc:
10.00 m/min
Schnittgeschwindigkeit (Kunststoff ) Vc:
20.00 m/min
Schnittgeschwindigkeit (Graphit/CFK ) Eignung:
2
Eignung Titan/Nickel/Super gesamt:
3
fitness hartl total:
3
Eignung nicht Eisen gesamt:
2
Schneidendurchmesser min./max.:
1-13 mm
Eignung Edelstahl gesamt:
3
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, Spiralbohrer-Satz, Spiralbohrermagazin, Spiralbohrersatz, Spiralbohrersatz DIN 338, din 338 typ n d.13mm, din 338 typ n, din 338, Bohrer, Spiralbohrer, Spiralbohrer-Sätze, Spibo, Wendelbohrer, Spibo-Satz, Spibo-Sätze, Sprialbohrer-Sätze, Spiralbohrer Sätze, ORION
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
1 Satz enthält 25 Stück (ab € 1,5884* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 53,63*
€ 63,82
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 52,16*
€ 62,07
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 49,62*
€ 59,05
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 48,41*
€ 57,61
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 47,34*
€ 56,33
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 39,71*
€ 47,25
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.