Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ORION Spiralbohrer-Satz HSS-TiN DIN 338 1,0-5,9 mm / 0,1 mm in Metallkassette


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ORION11047011
Hersteller:
     ORION
Herst.-Nr.:
     11047011
EAN/GTIN:
     4039247398133
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Spiralbohrer-Satz in Kassette Typ N HSS-TiN für den universellen Einsatz bis 1000 N/mm²

Anwendung
Bewährte Standardgeometrie für den universellen Einsatz in den Materialgruppen Stahl, NE-Metalle und Guss bis zu einer Festigkeit von 1000 N/mm².

Ausführung
• Spiralbohrer mit universeller Standardgeometrie

Ausführung
• langzeitbewährte Schneiden Geometrie: sehr gute Allroundeigenschaften und präzises Schneidverhalten
Weitere Informationen:
Schneidendurchmesser min.:
1 mm
Werkzeugtypen nach DIN 4000:
0 - nicht zutreffend
Schneidendurchmesser max.:
5.9 mm
Oberfläche:
TiN
Kühlmittelzufuhr:
Extern
Schneidstoff:
HSS
Bildkennung nach DIN 4000:
4000-81-01
Schnittgeschwindigkeit (Stahl 700) Vc:
40.00 m/min
Werkzeugaufnahme:
Zylinderschaft HA
Schnittgeschwindigkeit (Stahl 700) Eignung:
1
Schnittgeschwindigkeit (Alu lang) Eignung:
2
Anzahl Teile im Sortiment/Set:
50 STK
Schnittgeschwindigkeit (Alu kurz) Vc:
50.00 m/min
Schnittgeschwindigkeit (Alu kurz) Eignung:
2
Schnittrichtung:
Rechtsschneidend
Schnittgeschwindigkeit (VA aus) Eignung:
3
Schnittgeschwindigkeit (Messing lang) Vc:
35.00 m/min
Schnittgeschwindigkeit (Bronze kurz) Eignung:
1
Schnittgeschwindigkeit (Messing lang) Eignung:
2
Spitzenwinkel:
118 Grad
Anzahl Schneiden:
2 STK
Schnittgeschwindigkeit (Messing kurz) Vc:
40.00 m/min
Schnittgeschwindigkeit (Alu lang) Vc:
45.00 m/min
Schnittgeschwindigkeit (Messing kurz) Eignung:
1
Schnittgeschwindigkeit (Stahl 1300) Eignung:
2
Schnittgeschwindigkeit (Stahl 1000) Vc:
20.00 m/min
Schnittgeschwindigkeit (Stahl 1000) Eignung:
2
Schnittgeschwindigkeit (VA mar) Vc:
10.00 m/min
Schnittgeschwindigkeit (VA mar) Eignung:
2
Schnittgeschwindigkeit (Stahl 1300) Vc:
10.00 m/min
Schnittgeschwindigkeit (Super ) Eignung:
3
Schnittgeschwindigkeit (Titan ) Vc:
10.00 m/min
Schnittgeschwindigkeit (Nickel) Eignung:
3
DIN:
338
Schnittgeschwindigkeit (Titan) Eignung:
2
Schnittgeschwindigkeit (Hart 65) Eignung:
3
Steigung der Bohrerdurchmesser:
0,1 mm
Schnittgeschwindigkeit (Hart 55) Eignung:
3
Schnittgeschwindigkeit (Kunststoff ) Eignung:
2
Schnittgeschwindigkeit (Bronze lang) Vc:
30.00 m/min
Schnittgeschwindigkeit (Bronze lang) Eignung:
1
Typ:
N
Schnittgeschwindigkeit (Bronze kurz) Vc:
40.00 m/min
Schnittgeschwindigkeit (Guss ) Vc:
30.00 m/min
Schaftform:
Zylindrisch DIN 6535-HA
Schnittgeschwindigkeit (Guss ) Eignung:
1
Satzzusammenstellung:
1,0-5,9
Schnittgeschwindigkeit (Graphit/CFK ) Vc:
10.00 m/min
Schnittgeschwindigkeit (Kunststoff ) Vc:
20.00 m/min
Schnittgeschwindigkeit (Graphit/CFK ) Eignung:
2
Eignung Titan/Nickel/Super gesamt:
3
fitness hartl total:
3
Eignung nicht Eisen gesamt:
2
Schneidendurchmesser min./max.:
1-5,9 mm
Eignung Edelstahl gesamt:
3
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, Spiralbohrer-Satz, Spiralbohrermagazin, Spiralbohrersatz, Spiralbohrersatz DIN 338, Schneidplatte, Schneidplatten, Wechselplatte, Wechselplatten, Wendeplatte, Wendeplatten, Wendeschneidplatte, Wendeschneidplatten, orion spiralbohrersatz 1,0-5,9, schneidplatten, orion wendeplatte, Bohrer, Spiralbohrer, Spiralbohrer-Sätze, Spibo, Wendelbohrer, Spibo-Satz, Spibo-Sätze, Sprialbohrer-Sätze, Spiralbohrer Sätze, ORION
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 115,87*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
1 Satz enthält 50 Stück (ab € 2,3174* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 144,31*
€ 171,73
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 143,99*
€ 171,35
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 138,14*
€ 164,39
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 135,74*
€ 161,53
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 115,87*
€ 137,89
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.