![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
Schneidendurchmesser: | 3.2 mm |
Stufenwinkel: | 90 Grad |
Senkerdurchmesser: | 6 mm |
Werkzeugtypen nach DIN 4000: | BNN2 - Stufenbohrer |
Oberfläche: | Vaporisiert |
Schraubenkopfsenkung: | Durchgangsbohrung und Kopfsenkung |
Kühlmittelzufuhr: | Extern |
Schneidstoff: | HSS |
Länge: | 93 mm |
Bildkennung nach DIN 4000: | 4000-81-01 |
Schnittgeschwindigkeit (Stahl 700) Vc: | 30.00 m/min |
Technologie Bohren Mono: | Vollbohren |
Werkzeugaufnahme: | Zylinderschaft HA |
Schnittgeschwindigkeit (Stahl 700) Eignung: | 1 |
Drallrichtung: | Rechts |
Passend für Schraubengewinde: | M3 |
Schnittgeschwindigkeit (Alu lang) Eignung: | 2 |
Kraglänge: | 62 mm |
Spannutlänge: | 57 mm |
Schnittgeschwindigkeit (Alu kurz) Vc: | 40.00 m/min |
Drallwinkel: | 27° |
Schnittgeschwindigkeit (VA aus) Vc: | 0 m/min |
Schnittgeschwindigkeit (Alu kurz) Eignung: | 1 |
Schnittrichtung: | Rechtsschneidend |
Schnittgeschwindigkeit (VA aus) Eignung: | 3 |
Senkerlänge: | 48 mm |
Schnittgeschwindigkeit (Messing lang) Vc: | 35.00 m/min |
Schnittgeschwindigkeit (Bronze kurz) Eignung: | 1 |
Schnittgeschwindigkeit (Messing lang) Eignung: | 2 |
Spitzenwinkel: | 118 Grad |
Anzahl Schneiden: | 2 STK |
Schnittgeschwindigkeit (Messing kurz) Vc: | 40.00 m/min |
Schnittgeschwindigkeit (Alu lang) Vc: | 50.00 m/min |
Schnittgeschwindigkeit (Messing kurz) Eignung: | 1 |
Konischer Übergang Halskontur (xsg): | 50 mm |
Schnittgeschwindigkeit (Stahl 1300) Eignung: | 3 |
Schnittgeschwindigkeit (Stahl 1000) Vc: | 20.00 m/min |
Schnittgeschwindigkeit (Stahl 1000) Eignung: | 2 |
Schnittgeschwindigkeit (VA mar) Vc: | 0 m/min |
f Stahl 1000: | 0.15 mm/U |
Schnittgeschwindigkeit (VA mar) Eignung: | 3 |
Schnittgeschwindigkeit (Stahl 1300) Vc: | 0 m/min |
Schnittgeschwindigkeit (Super ) Eignung: | 3 |
Schnittgeschwindigkeit (Nickel ) Vc: | 0 m/min |
Werkzeugleistung: | Niedrige Leistung |
Schnittgeschwindigkeit (Titan ) Vc: | 0 m/min |
Schnittgeschwindigkeit (Nickel) Eignung: | 3 |
DIN: | 8374 |
Schnittgeschwindigkeit (Titan) Eignung: | 3 |
Systemstabilität: | Gering | Gut | Sehr gut |
Schnittgeschwindigkeit (Hart 65) Vc: | 0 m/min |
Bearbeitungsverfahren: | Bohren MONO |
Vorbohrerlänge: | 9 mm |
Schnittgeschwindigkeit (Hart 65) Eignung: | 3 |
Vorbohrerdurchmesser: | 3.2 mm |
Schnittgeschwindigkeit (Hart 55) Vc: | 0 m/min |
Schnittgeschwindigkeit (Super ) Vc: | 0 m/min |
Schnittgeschwindigkeit (Hart 55) Eignung: | 3 |
Schnittgeschwindigkeit (Kunststoff ) Eignung: | 3 |
Schnittgeschwindigkeit (Bronze lang) Vc: | 15.00 m/min |
Schnittgeschwindigkeit (Bronze lang) Eignung: | 2 |
Typ: | N |
Schnittgeschwindigkeit (Bronze kurz) Vc: | 20.00 m/min |
Schnittgeschwindigkeit (Guss ) Vc: | 20.00 m/min |
Schaftform: | Zylindrisch DIN 6535-HA |
Schnittgeschwindigkeit (Guss ) Eignung: | 1 |
Schnittgeschwindigkeit (Graphit/CFK ) Vc: | 0 m/min |
Schnittgeschwindigkeit (Kunststoff ) Vc: | 0 m/min |
Anzahl Stufen: | 2 |
Schnittgeschwindigkeit (Graphit/CFK ) Eignung: | 3 |
Schaftdurchmesser: | 6 mm |
Eignung Titan/Nickel/Super gesamt: | 3 |
fitness hartl total: | 3 |
Schaftlänge berechnet: | 43 mm |
Eignung nicht Eisen gesamt: | 2 |
A-Maß: | 0,96 mm |
Eignung Edelstahl gesamt: | 3 |