Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ORION Stiftlochbohrer HSS 10,0 x 175 x 245 mm Kegel 1:50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ORION11120100
Hersteller:
     ORION
Herst.-Nr.:
     11120100
EAN/GTIN:
     4039247026876
Suchbegriffe:
DIN 1898
DIN 1898 Metallbohrer
DIN 1898 Spiralbohrer
DIN 1898 Stiftlochbohrer
Stiftlochbohrer HSS 1 : 50 für den universellen Einsatz bis 1000 N/mm²

Anwendung
Für Kegelstiftlöcher Kegel 1 : 50. Zur Herstellung von Kegelbohrungen für Kegelstifte nach DIN 1 und DIN EN 22339 in einem Arbeitsgang. Mitnehmer nach DIN 1809.

Ausführung
• Profilgeschliffen
• Spezialgeometrie mit hoher Präzision sorgt für hervorragende Zentrier- und Positionsgenauigkeit
Weitere Informationen:
Schneidendurchmesser:
10.00 mm
Schneidendurchmesser min.:
9.9 mm
Länge 3:
5 mm
Werkzeugtypen nach DIN 4000:
BNN0 - Sonstige Bohrer
Schneidendurchmesser max.:
13.40 mm
Oberfläche:
Vaporisiert
Kühlmittelzufuhr:
Extern
Schneidstoff:
HSS
Länge:
245 mm
Bildkennung nach DIN 4000:
4000-81-01
Schnittgeschwindigkeit (Stahl 700) Vc:
30.00 m/min
Technologie Bohren Mono:
Vollbohren
Werkzeugaufnahme:
Zylinderschaft mit Mitnehmerlappen
Schnittgeschwindigkeit (Stahl 700) Eignung:
1
Schneidenlänge:
175 mm
Form:
A
Drallrichtung:
Rechts
Schnittgeschwindigkeit (Alu lang) Eignung:
2
Spannutlänge:
175 mm
Schnittgeschwindigkeit (Alu kurz) Vc:
70.00 m/min
Schnittgeschwindigkeit (Alu kurz) Eignung:
1
Schnittrichtung:
Rechtsschneidend
Schnittgeschwindigkeit (VA aus) Eignung:
3
f Stahl 700:
0.07 mm/U
Schnittgeschwindigkeit (Messing lang) Vc:
40.00 m/min
Schnittgeschwindigkeit (Bronze kurz) Eignung:
1
Schnittgeschwindigkeit (Messing lang) Eignung:
2
Spitzenwinkel:
118 Grad
Anzahl Schneiden:
2 STK
Schnittgeschwindigkeit (Messing kurz) Vc:
45.00 m/min
Schnittgeschwindigkeit (Alu lang) Vc:
80.00 m/min
Schnittgeschwindigkeit (Messing kurz) Eignung:
1
Schnittgeschwindigkeit (Stahl 1300) Eignung:
1
Schnittgeschwindigkeit (Stahl 1000) Vc:
20.00 m/min
Schnittgeschwindigkeit (Stahl 1000) Eignung:
1
Schnittgeschwindigkeit (VA mar) Vc:
10.00 m/min
Nutzlänge:
116.8 mm
Schnittgeschwindigkeit (VA mar) Eignung:
2
Schnittgeschwindigkeit (Stahl 1300) Vc:
10.00 m/min
Schnittgeschwindigkeit (Super ) Eignung:
3
Werkzeugleistung:
Niedrige Leistung
Schnittgeschwindigkeit (Nickel) Eignung:
3
DIN:
1898
Schnittgeschwindigkeit (Titan) Eignung:
3
Systemstabilität:
Gering | Gut | Sehr gut
Bearbeitungsverfahren:
Bohren MONO
Schnittgeschwindigkeit (Hart 65) Eignung:
3
Schnittgeschwindigkeit (Hart 55) Eignung:
3
Schnittgeschwindigkeit (Kunststoff ) Eignung:
2
Schnittgeschwindigkeit (Bronze lang) Vc:
40.00 m/min
Schnittgeschwindigkeit (Bronze lang) Eignung:
2
Schnittgeschwindigkeit (Bronze kurz) Vc:
40.00 m/min
Schnittgeschwindigkeit (Guss ) Vc:
15.00 m/min
Schaftform:
Zylindrisch DIN 1809 mit Mitnehmerlappen
Schnittgeschwindigkeit (Guss ) Eignung:
1
Schnittgeschwindigkeit (Kunststoff ) Vc:
30.00 m/min
Schnittgeschwindigkeit (Graphit/CFK ) Eignung:
2
Schaftdurchmesser:
10 mm
Eignung Titan/Nickel/Super gesamt:
3
fitness hartl total:
3
Eignung nicht Eisen gesamt:
2
Schneidendurchmesser min./max.:
9,9-13,40 mm
A-Maß:
3 mm
Eignung Edelstahl gesamt:
3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 208,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 254,77*
€ 303,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 253,18*
€ 301,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 245,05*
€ 291,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 228,90*
€ 272,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 208,84*
€ 248,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.