| |
Schneidendurchmesser: | 6.80 mm |
Schneidendurchmesser min.: | 3.0 mm |
Bohrtiefe max. (D): | 4xD |
Schneidendurchmesser max.: | 12.0 mm |
Werkzeugtypen nach DIN 4000: | BNN1 - Vollbohrer |
Schaftlänge: | 38 mm |
Oberfläche: | Unbeschichtet |
Kühlmittelzufuhr: | Extern |
Schneidstoff: | HM |
Länge: | 80 mm |
Bildkennung nach DIN 4000: | 4000-81-01 |
Technologie Bohren Mono: | Vollbohren |
Werkzeugaufnahme: | Zylinderschaft mit Mitnehmerlappen |
Schnittgeschwindigkeit (Stahl 700) Eignung: | 3 |
Drallrichtung: | Rechts |
Schnittgeschwindigkeit (Alu lang) Eignung: | 3 |
Kraglänge: | 43 mm |
Spannutlänge: | 40 mm |
Drallwinkel: | 30° |
Schnittgeschwindigkeit (Alu kurz) Eignung: | 3 |
Schnittrichtung: | Rechtsschneidend |
Schnittgeschwindigkeit (VA aus) Eignung: | 3 |
Schnittgeschwindigkeit (Bronze kurz) Eignung: | 3 |
Schnittgeschwindigkeit (Messing lang) Eignung: | 3 |
Selbstzentrierend: | Ja |
Spitzenwinkel: | 118 Grad |
Anzahl Schneiden: | 2 STK |
Schnittgeschwindigkeit (Messing kurz) Eignung: | 3 |
Konischer Übergang Halskontur (xsg): | 43 mm |
f Hart 65 HRC: | 0.07 mm/U |
Schnittgeschwindigkeit (Stahl 1300) Eignung: | 3 |
Schnittgeschwindigkeit (Stahl 1000) Eignung: | 3 |
Nutzlänge: | 26.8 mm |
Schnittgeschwindigkeit (VA mar) Eignung: | 3 |
Schnittgeschwindigkeit (Super ) Eignung: | 3 |
Werkzeugleistung: | Mittlere Leistung |
Halslänge: | 41 mm |
Schnittgeschwindigkeit (Nickel) Eignung: | 3 |
Toleranz Schneidendurchmesser: | h8 |
DIN: | 8037 |
Schnittgeschwindigkeit (Titan) Eignung: | 3 |
Systemstabilität: | Gering | Gut | Sehr gut |
Schnittgeschwindigkeit (Hart 65) Vc: | 10.00 m/min |
Bearbeitungsverfahren: | Bohren MONO |
Schnittgeschwindigkeit (Hart 65) Eignung: | 1 |
Schnittgeschwindigkeit (Hart 55) Vc: | 15.00 m/min |
Schnittgeschwindigkeit (Hart 55) Eignung: | 1 |
Schnittgeschwindigkeit (Kunststoff ) Eignung: | 3 |
Schnittgeschwindigkeit (Bronze lang) Eignung: | 3 |
Typ: | H |
Schaftform: | Zylindrisch DIN 1809 mit Mitnehmerlappen |
Schnittgeschwindigkeit (Guss ) Eignung: | 3 |
Schnittgeschwindigkeit (Graphit/CFK ) Eignung: | 3 |
Schaftdurchmesser: | 6.8 mm |
Eignung Titan/Nickel/Super gesamt: | 3 |
Schaftlänge berechnet: | 37 mm |
Eignung nicht Eisen gesamt: | 3 |
Schneidendurchmesser min./max.: | 3,0-12,0 mm |
A-Maß: | 2,04 mm |
Eignung Edelstahl gesamt: | 3 |