| |
Schnittgeschwindigkeit (Alu lang) Eignung: | 2 |
Schneidendurchmesser: | 25 mm |
Schnittgeschwindigkeit (Alu kurz) Eignung: | 1 |
Schnittrichtung: | Rechtsschneidend |
Schnittgeschwindigkeit (VA aus) Eignung: | 2 |
Schnittgeschwindigkeit (Bronze kurz) Eignung: | 1 |
Schnittgeschwindigkeit (Messing lang) Eignung: | 2 |
Anzahl Schneiden: | 10 STK |
Geeignet für Durchgangssloch: | Ja |
Werkzeugtypen nach DIN 4000: | 0 - nicht zutreffend |
Schnittgeschwindigkeit (Messing kurz) Eignung: | 1 |
Toleranz Passung: | H7 |
Schnittgeschwindigkeit (Stahl 1300) Eignung: | 2 |
Oberfläche: | Unbeschichtet |
Schaftvierkant: | 20 mm |
Schnittgeschwindigkeit (Stahl 1000) Eignung: | 1 |
Nutenform: | Linksdrall 6° |
Schneidstoff: | HSS |
Schnittgeschwindigkeit (VA mar) Eignung: | 2 |
Geeignet für Grundloch: | Nein |
Länge: | 231 mm |
Schnittgeschwindigkeit (Super ) Eignung: | 3 |
Schnittgeschwindigkeit (Nickel) Eignung: | 2 |
Schnittgeschwindigkeit (Titan) Eignung: | 2 |
Schnittgeschwindigkeit (Stahl 700) Eignung: | 1 |
Durchmesser min.: | 1.5 mm |
Schnittgeschwindigkeit (Hart 65) Eignung: | 3 |
Schneidenlänge: | 115 mm |
Form: | B |
Nutzlänge max.: | 136 mm |
Schnittgeschwindigkeit (Hart 55) Eignung: | 3 |
Schnittgeschwindigkeit (Kunststoff ) Eignung: | 2 |
Schnittgeschwindigkeit (Bronze lang) Eignung: | 2 |
Durchmesser max.: | 40.0 mm |
Schnittgeschwindigkeit (Guss ) Eignung: | 2 |
Schnittgeschwindigkeit (Graphit/CFK ) Eignung: | 3 |
Eignung Titan/Nickel/Super gesamt: | 2 |
Durchmesser min./max.: | 1,5-40,0 mm |
fitness hartl total: | 3 |
Eignung nicht Eisen gesamt: | 2 |
Eignung Edelstahl gesamt: | 2 |