![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
Schneidendurchmesser: | 1.5 mm |
Geeignet für Durchgangssloch: | Nein |
Werkzeugtypen nach DIN 4000: | RNN1 - Zylinderreibahle |
Oberfläche: | Unbeschichtet |
Kühlmittelzufuhr: | Extern |
Schneidstoff: | HSSE |
Geeignet für Grundloch: | Ja |
Länge: | 40 mm |
Schnittgeschwindigkeit (Stahl 700) Vc: | 12.00 m/min |
Werkzeugaufnahme: | Zylinderschaft HA |
Schnittgeschwindigkeit (Stahl 700) Eignung: | 1 |
Schneidenlänge: | 8 mm |
Form: | A |
Auskraglänge: | 18 mm |
Schnittgeschwindigkeit (Alu lang) Eignung: | 1 |
Schnittgeschwindigkeit (Alu kurz) Vc: | 17.00 m/min |
Schnittgeschwindigkeit (VA aus) Vc: | 7.00 m/min |
Schnittgeschwindigkeit (Alu kurz) Eignung: | 1 |
Schnittrichtung: | Rechtsschneidend |
Schnittgeschwindigkeit (VA aus) Eignung: | 2 |
Schnittgeschwindigkeit (Messing lang) Vc: | 17.00 m/min |
Schnittgeschwindigkeit (Bronze kurz) Eignung: | 1 |
Schnittgeschwindigkeit (Messing lang) Eignung: | 1 |
Anzahl Schneiden: | 3 STK |
Schnittgeschwindigkeit (Messing kurz) Vc: | 17.00 m/min |
Schnittgeschwindigkeit (Alu lang) Vc: | 17.00 m/min |
Schnittgeschwindigkeit (Messing kurz) Eignung: | 1 |
Toleranz Passung: | H7 |
Schnittgeschwindigkeit (Stahl 1300) Eignung: | 2 |
Schnittgeschwindigkeit (Stahl 1000) Vc: | 9.00 m/min |
Schnittgeschwindigkeit (Stahl 1000) Eignung: | 1 |
Nutenform: | Gerade |
Schnittgeschwindigkeit (VA mar) Vc: | 8.00 m/min |
f Stahl 1000: | 0.1 mm/U |
Schnittgeschwindigkeit (VA mar) Eignung: | 1 |
Schnittgeschwindigkeit (Stahl 1300) Vc: | 7.00 m/min |
Schnittgeschwindigkeit (Super ) Eignung: | 2 |
Schnittgeschwindigkeit (Nickel ) Vc: | 5.00 m/min |
Schnittgeschwindigkeit (Titan ) Vc: | 5.00 m/min |
Schnittgeschwindigkeit (Nickel) Eignung: | 2 |
DIN: | 212 |
Schnittgeschwindigkeit (Titan) Eignung: | 2 |
Durchmesser min.: | 1.0 mm |
Schnittgeschwindigkeit (Hart 65) Vc: | 0.00 m/min |
Schnittgeschwindigkeit (Hart 65) Eignung: | 3 |
Schnittgeschwindigkeit (Hart 55) Vc: | 0.00 m/min |
Schnittgeschwindigkeit (Super ) Vc: | 5.00 m/min |
Schnittgeschwindigkeit (Hart 55) Eignung: | 3 |
Schnittgeschwindigkeit (Kunststoff ) Eignung: | 2 |
Schnittgeschwindigkeit (Bronze lang) Vc: | 13.00 m/min |
Schnittgeschwindigkeit (Bronze lang) Eignung: | 2 |
Durchmesser max.: | 2.5 mm |
Schnittgeschwindigkeit (Bronze kurz) Vc: | 13.00 m/min |
Toleranz Schaftdurchmesser: | h9 |
Schnittgeschwindigkeit (Guss ) Vc: | 11.00 m/min |
Schaftform: | Zylindrisch DIN 6535-HA |
Schnittgeschwindigkeit (Guss ) Eignung: | 1 |
Schnittgeschwindigkeit (Graphit/CFK ) Vc: | 0.00 m/min |
Schnittgeschwindigkeit (Kunststoff ) Vc: | 13.00 m/min |
Schnittgeschwindigkeit (Graphit/CFK ) Eignung: | 3 |
Schaftdurchmesser: | 1.5 mm |
Durchmesser min./max.: | 1,0-2,5 mm |
Eignung Titan/Nickel/Super gesamt: | 2 |
fitness hartl total: | 3 |
Eignung nicht Eisen gesamt: | 2 |
Eignung Edelstahl gesamt: | 2 |