Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ORION Reibahle HSSE Z=6 C 0 Grad 4,5mm H7 x 80mm x 21mm HA DIN 212


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ORION11633045
Hersteller:
     ORION
Herst.-Nr.:
     11633045
EAN/GTIN:
     4039247048977
Suchbegriffe:
DIN 212
DIN 212 Maschinen-Reibahle
DIN 212 Maschinenreibahle
DIN 212 Reibahle
Maschinenreibahle HSSE für den universellen Einsatz bis 1000 N/mm²

Anwendung
Zur Herstellung von H7 Passungen in Grundlöchern auf konventionellen Maschinen und NC-Maschinen bis 1000 N/mm².

Ausführung
• Gerade Ausführung, Form C, mit abgesetzten Schaft und beidseitiger Zentrierbohrung

Ausführung
• Hohe Bohrungsqualität (Maßhaltigkeit, Rundheit, Oberflächengüte)
Weitere Informationen:
Schneidendurchmesser:
4.5 mm
Geeignet für Durchgangssloch:
Nein
Werkzeugtypen nach DIN 4000:
RNN1 - Zylinderreibahle
Oberfläche:
Unbeschichtet
Kühlmittelzufuhr:
Extern
Schneidstoff:
HSSE
Geeignet für Grundloch:
Ja
Länge:
80 mm
Schnittgeschwindigkeit (Stahl 700) Vc:
12.00 m/min
Werkzeugaufnahme:
Zylinderschaft HA
Schnittgeschwindigkeit (Stahl 700) Eignung:
1
Schneidenlänge:
21 mm
Form:
C
Auskraglänge:
52 mm
Schnittgeschwindigkeit (Alu lang) Eignung:
1
Schnittgeschwindigkeit (Alu kurz) Vc:
17.00 m/min
Schnittgeschwindigkeit (VA aus) Vc:
7.00 m/min
Schnittgeschwindigkeit (Alu kurz) Eignung:
1
Schnittrichtung:
Rechtsschneidend
Schnittgeschwindigkeit (VA aus) Eignung:
2
Schnittgeschwindigkeit (Messing lang) Vc:
17.00 m/min
Schnittgeschwindigkeit (Bronze kurz) Eignung:
1
Schnittgeschwindigkeit (Messing lang) Eignung:
1
Anzahl Schneiden:
6 STK
Schnittgeschwindigkeit (Messing kurz) Vc:
17.00 m/min
Schnittgeschwindigkeit (Alu lang) Vc:
17.00 m/min
Schnittgeschwindigkeit (Messing kurz) Eignung:
1
Toleranz Passung:
H7
Schnittgeschwindigkeit (Stahl 1300) Eignung:
2
Schnittgeschwindigkeit (Stahl 1000) Vc:
9.00 m/min
Schnittgeschwindigkeit (Stahl 1000) Eignung:
1
Nutenform:
Gerade
Schnittgeschwindigkeit (VA mar) Vc:
8.00 m/min
f Stahl 1000:
0.1 mm/U
Schnittgeschwindigkeit (VA mar) Eignung:
1
Schnittgeschwindigkeit (Stahl 1300) Vc:
7.00 m/min
Schnittgeschwindigkeit (Super ) Eignung:
2
Schnittgeschwindigkeit (Nickel ) Vc:
5.00 m/min
Schnittgeschwindigkeit (Titan ) Vc:
5.00 m/min
Schnittgeschwindigkeit (Nickel) Eignung:
2
DIN:
212
Schnittgeschwindigkeit (Titan) Eignung:
2
Durchmesser min.:
3.0 mm
Schnittgeschwindigkeit (Hart 65) Vc:
0.00 m/min
Schnittgeschwindigkeit (Hart 65) Eignung:
3
Schnittgeschwindigkeit (Hart 55) Vc:
0.00 m/min
Schnittgeschwindigkeit (Super ) Vc:
5.00 m/min
Schnittgeschwindigkeit (Hart 55) Eignung:
3
Schnittgeschwindigkeit (Kunststoff ) Eignung:
2
Schnittgeschwindigkeit (Bronze lang) Vc:
13.00 m/min
Schnittgeschwindigkeit (Bronze lang) Eignung:
2
Durchmesser max.:
16.0 mm
Schnittgeschwindigkeit (Bronze kurz) Vc:
13.00 m/min
Toleranz Schaftdurchmesser:
h9
Schnittgeschwindigkeit (Guss ) Vc:
11.00 m/min
Schaftform:
Zylindrisch DIN 6535-HA
Schnittgeschwindigkeit (Guss ) Eignung:
1
Schnittgeschwindigkeit (Graphit/CFK ) Vc:
0.00 m/min
Schnittgeschwindigkeit (Kunststoff ) Vc:
13.00 m/min
Schnittgeschwindigkeit (Graphit/CFK ) Eignung:
3
Schaftdurchmesser:
4.5 mm
Durchmesser min./max.:
3,0-16,0 mm
Eignung Titan/Nickel/Super gesamt:
2
fitness hartl total:
3
Eignung nicht Eisen gesamt:
2
Eignung Edelstahl gesamt:
2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,91*
€ 33,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,20*
€ 32,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,65*
€ 30,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,39*
€ 29,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,72*
€ 28,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,70*
€ 23,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.