NC Maschinenreibahle VHM mit Einheitsschaft für den universellen Einsatz bis 1300 N/mm²
Anwendung
Zur Herstellung von H7 Passungen in Durchgangslöchern auf der NC-Maschinen bis 1300 N/mm².
Ausführung
• 7-8° Linksdrall, Form B
Ausführung
• Hohe Bohrungsqualität (Maßhaltigkeit, Rundheit, Oberflächengüte)
![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
Schneidendurchmesser: | 1.5 mm |
Geeignet für Durchgangssloch: | Ja |
Werkzeugtypen nach DIN 4000: | RNN1 - Zylinderreibahle |
Oberfläche: | Unbeschichtet |
Kühlmittelzufuhr: | Extern |
Schneidstoff: | VHM |
Geeignet für Grundloch: | Nein |
Länge: | 50 mm |
Schnittgeschwindigkeit (Stahl 700) Vc: | 18.00 m/min |
Werkzeugaufnahme: | Zylinderschaft HA |
Schnittgeschwindigkeit (Stahl 700) Eignung: | 1 |
Schneidenlänge: | 9 mm |
Auskraglänge: | 22 mm |
Schnittgeschwindigkeit (Alu lang) Eignung: | 1 |
Schnittgeschwindigkeit (Alu kurz) Vc: | 20.00 m/min |
Schnittgeschwindigkeit (VA aus) Vc: | 8.00 m/min |
Schnittgeschwindigkeit (Alu kurz) Eignung: | 1 |
Schnittrichtung: | Rechtsschneidend |
Schnittgeschwindigkeit (VA aus) Eignung: | 2 |
Schnittgeschwindigkeit (Messing lang) Vc: | 20.00 m/min |
Schnittgeschwindigkeit (Bronze kurz) Eignung: | 1 |
Schnittgeschwindigkeit (Messing lang) Eignung: | 1 |
Anzahl Schneiden: | 3 STK |
Schnittgeschwindigkeit (Messing kurz) Vc: | 20.00 m/min |
Schnittgeschwindigkeit (Alu lang) Vc: | 20.00 m/min |
Schnittgeschwindigkeit (Messing kurz) Eignung: | 1 |
Toleranz Passung: | H7 |
Schnittgeschwindigkeit (Stahl 1300) Eignung: | 1 |
Schnittgeschwindigkeit (Stahl 1000) Vc: | 15.00 m/min |
Schnittgeschwindigkeit (Stahl 1000) Eignung: | 1 |
Nutenform: | Linksdrall 7-8° |
Schnittgeschwindigkeit (VA mar) Vc: | 10.00 m/min |
f Stahl 1300: | 0.12 mm/U |
Schnittgeschwindigkeit (VA mar) Eignung: | 1 |
Schnittgeschwindigkeit (Stahl 1300) Vc: | 12.00 m/min |
Schnittgeschwindigkeit (Super ) Eignung: | 2 |
Schnittgeschwindigkeit (Nickel ) Vc: | 8.00 m/min |
Schnittgeschwindigkeit (Titan ) Vc: | 8.00 m/min |
Schnittgeschwindigkeit (Nickel) Eignung: | 1 |
DIN: | 8093 |
Schnittgeschwindigkeit (Titan) Eignung: | 1 |
Durchmesser min.: | 1.5 mm |
Schnittgeschwindigkeit (Hart 65) Vc: | 0.00 m/min |
Schnittgeschwindigkeit (Hart 65) Eignung: | 3 |
Schnittgeschwindigkeit (Hart 55) Vc: | 0.00 m/min |
Schnittgeschwindigkeit (Super ) Vc: | 6.00 m/min |
Schnittgeschwindigkeit (Hart 55) Eignung: | 3 |
Schnittgeschwindigkeit (Kunststoff ) Eignung: | 2 |
Schnittgeschwindigkeit (Bronze lang) Vc: | 16.00 m/min |
Schnittgeschwindigkeit (Bronze lang) Eignung: | 1 |
Durchmesser max.: | 16.0 mm |
Schnittgeschwindigkeit (Bronze kurz) Vc: | 18.00 m/min |
Toleranz Schaftdurchmesser: | h6 |
Schnittgeschwindigkeit (Guss ) Vc: | 12.00 m/min |
Schaftform: | Zylindrisch DIN 6535-HA |
Schnittgeschwindigkeit (Guss ) Eignung: | 1 |
Schnittgeschwindigkeit (Kunststoff ) Vc: | 18.00 m/min |
Schnittgeschwindigkeit (Graphit/CFK ) Eignung: | 3 |
Schaftdurchmesser: | 4 mm |
Eignung Titan/Nickel/Super gesamt: | 1 |
Durchmesser min./max.: | 1,5-16,0 mm |
fitness hartl total: | 3 |
Eignung nicht Eisen gesamt: | 1 |
Eignung Edelstahl gesamt: | 2 |