Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ORION Schaftfräser HSSE8 DIN 844W lang 4,0 mm Schaft DIN 1835B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ORION15063040
Hersteller:
     ORION
Herst.-Nr.:
     15063040
EAN/GTIN:
     4039247086054
Suchbegriffe:
Bohrnutenfräser
Langloch-Bohrnutenfräser
Langlochfräser
VHM-Bohrnutenfräser
Schaftfräser HSSE Co 8 2 Schneiden, unbeschichtet

Anwendung
Geeignet zum Tauch-, Nut- und Passungsfräsen in NE-Metallen.

Ausführung
• HSSE Co 8
• Schlichtzahnung
• Zentrumschnitt
• Zylinderschaft nach DIN 1835 B
• DIN 844 L
• lange Ausführung
Weitere Informationen:
Schneidendurchmesser:
4 mm
Baulänge:
Lang
fz ALU:
0.01 mm
Werkzeugtypen nach DIN 4000:
FSN2 - Langlochfräser
Geeignet für Werkstoffgruppe S:
2
Oberfläche:
Unbeschichtet
Geeignet für Werkstoffgruppe K:
3
Kühlmittelzufuhr:
Extern
Schneidstoff:
HSSE Co8
Geeignet für Werkstoffgruppe P:
1
Länge:
63 mm
Schnittgeschwindigkeit (Stahl 700) Vc:
28 m/min
Norm Fräserausführung:
DIN 844 L
Werkzeugaufnahme:
Zylinderschaft HB
Schnittgeschwindigkeit (Stahl 700) Eignung:
2
Schneidenlänge:
19 mm
Form:
Eck
Schnittgeschwindigkeit (Alu lang) Eignung:
1
Schnittgeschwindigkeit (Alu kurz) Vc:
60 m/min
Drallwinkel:
42°
Schnittgeschwindigkeit (VA aus) Vc:
17 m/min
Schnittgeschwindigkeit (Alu kurz) Eignung:
1
Geeignet für Werkstoffgruppe N:
1
Schnittrichtung:
Rechtsschneidend
Schnittgeschwindigkeit (VA aus) Eignung:
2
Schnittgeschwindigkeit (Messing lang) Vc:
35 m/min
Schnittgeschwindigkeit (Bronze kurz) Eignung:
1
Schnittgeschwindigkeit (Messing lang) Eignung:
1
Anzahl Schneiden:
2 STK
Schnittgeschwindigkeit (Messing kurz) Vc:
30 m/min
Schnittgeschwindigkeit (Alu lang) Vc:
186 m/min
Schnittgeschwindigkeit (Messing kurz) Eignung:
1
Schnittgeschwindigkeit (Stahl 1300) Eignung:
3
Schnittgeschwindigkeit (Stahl 1000) Vc:
0 m/min
Geeignet für Werkstoffgruppe M:
2
Schnittgeschwindigkeit (Stahl 1000) Eignung:
3
Schnittgeschwindigkeit (VA mar) Vc:
13 m/min
Geeignet für Werkstoffgruppe H:
3
Schnittgeschwindigkeit (VA mar) Eignung:
1
Zu bearbeitender Werkstoff:
Stahl | Edelstahl | Nichteisenmetall | Sonderlegierung
Schnittgeschwindigkeit (Stahl 1300) Vc:
0 m/min
Schnittgeschwindigkeit (Super ) Eignung:
3
Kantenschutzfasenlänge:
0.1 mm
Schnittgeschwindigkeit (Nickel ) Vc:
0 m/min
Schnittgeschwindigkeit (Titan ) Vc:
11 m/min
Schnittgeschwindigkeit (Nickel) Eignung:
3
Toleranz Schneidendurchmesser:
e8
Schnittgeschwindigkeit (Titan) Eignung:
2
Kantenschutzfasenwinkel:
45 Grad
Durchmesser min.:
2 mm
Schnittgeschwindigkeit (Hart 65) Vc:
0 m/min
Ausführung Schneide:
Schlichten
Schnittgeschwindigkeit (Hart 65) Eignung:
3
Schnittgeschwindigkeit (Hart 55) Vc:
0 m/min
Schnittgeschwindigkeit (Super ) Vc:
0 m/min
Schnittgeschwindigkeit (Hart 55) Eignung:
3
Schnittgeschwindigkeit (Kunststoff ) Eignung:
1
Schnittgeschwindigkeit (Bronze lang) Vc:
32 m/min
Schnittgeschwindigkeit (Bronze lang) Eignung:
1
Typ:
W
Durchmesser max.:
20 mm
Schnittgeschwindigkeit (Bronze kurz) Vc:
25 m/min
Toleranz Schaftdurchmesser:
h6
Schnittgeschwindigkeit (Guss ) Vc:
0 m/min
Schaftform:
Zylindrisch DIN 6535-HB
Schnittgeschwindigkeit (Guss ) Eignung:
3
Schnittgeschwindigkeit (Graphit/CFK ) Vc:
0 m/min
Schnittgeschwindigkeit (Kunststoff ) Vc:
77 m/min
Zentrumsschneidend:
Ja
Einsatzrichtung Fräsen:
Umsäumen, rampen und bohren
Schnittgeschwindigkeit (Graphit/CFK ) Eignung:
3
Schaftdurchmesser:
6 mm
Eignung Titan/Nickel/Super gesamt:
3
Durchmesser min./max.:
2-20 mm
fitness hartl total:
3
Eignung nicht Eisen gesamt:
1
Eignung Edelstahl gesamt:
2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,60*
€ 35,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,80*
€ 34,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,29*
€ 32,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,80*
€ 30,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,25*
€ 30,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,79*
€ 24,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.