Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ORION Reifkloben 125x28 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ORION51013500
Hersteller:
     ORION
Herst.-Nr.:
     51013500
EAN/GTIN:
     4039247258567
Suchbegriffe:
Reifkloben
reifkloben
Reifkloben aus Stahl, geschmiedet

Anwendung
Zum Einspannen und Festhalten kleinerer Werkstücke.

Ausführung
• aus Stahl geschmiedet
• mit schrägem Maul
• mit unverlierbarer Spreizfeder
Weitere Informationen:
Spannweite max.:
20 mm
Länge:
125 mm
Backenbreite:
28 mm
Weitere Suchbegriffe: Reifklobe, Feilklobe|Feilkloben, ORION
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,29*
€ 59,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,17*
€ 59,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,22*
€ 55,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,25*
€ 53,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,94*
€ 52,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,40*
€ 44,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.