Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ORION Feilkloben 100x36 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ORION51016510
Hersteller:
     ORION
Herst.-Nr.:
     51016510
EAN/GTIN:
     4039247258574
Suchbegriffe:
Handfeilkloben
handfeilkloben
Feilkloben aus Stahl, geschmiedet

Anwendung
Zum Einspannen und Festhalten kleinerer Werkstücke.

Ausführung
• aus Stahl geschmiedet
• mit Trapezspindel und Flügelmutter
• mit unverlierbarer Speizfeder
Weitere Informationen:
Spannweite max.:
18 mm
Länge:
100 mm
Backenbreite:
36 mm
Weitere Suchbegriffe: Reifkloben, Reifklobe, Feilklobe|Feilkloben, ORION
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,03*
€ 42,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,70*
€ 42,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,03*
€ 39,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,12*
€ 38,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,75*
€ 36,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,13*
€ 31,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.