Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ORION Feilkloben 130x42 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ORION51016530
Hersteller:
     ORION
Herst.-Nr.:
     51016530
EAN/GTIN:
     4039247258598
Suchbegriffe:
Handfeilkloben
handfeilkloben
Feilkloben aus Stahl, geschmiedet

Anwendung
Zum Einspannen und Festhalten kleinerer Werkstücke.

Ausführung
• aus Stahl geschmiedet
• mit Trapezspindel und Flügelmutter
• mit unverlierbarer Speizfeder
Weitere Informationen:
Spannweite max.:
25 mm
Länge:
130 mm
Backenbreite:
42 mm
Weitere Suchbegriffe: Reifkloben, Reifklobe, Feilklobe|Feilkloben, ORION
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,50*
€ 52,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,55*
€ 51,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,90*
€ 48,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,02*
€ 47,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,46*
€ 45,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,79*
€ 39,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.