Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ORION Feilkloben 145x48 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ORION51016540
Hersteller:
     ORION
Herst.-Nr.:
     51016540
EAN/GTIN:
     4039247258604
Suchbegriffe:
Handfeilkloben
handfeilkloben
Feilkloben aus Stahl, geschmiedet

Anwendung
Zum Einspannen und Festhalten kleinerer Werkstücke.

Ausführung
• aus Stahl geschmiedet
• mit Trapezspindel und Flügelmutter
• mit unverlierbarer Speizfeder
Weitere Informationen:
Spannweite max.:
28 mm
Länge:
145 mm
Backenbreite:
48 mm
Weitere Suchbegriffe: Reifkloben, Reifklobe, Feilklobe|Feilkloben, ORION
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,05*
€ 64,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,66*
€ 62,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,13*
€ 58,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,05*
€ 57,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,14*
€ 54,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,78*
€ 47,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.