Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ORION Fäustel DIN 6475 2,000 kg mit Eschenholzstiel Deutsche Form


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ORION51196040
Hersteller:
     ORION
Herst.-Nr.:
     51196040
EAN/GTIN:
     4039247264179
Suchbegriffe:
Fäustel
Handfäustel
Mokerhammer
fäustel eschenstiel
Fäustel mit Eschenstiel Deutsche Form

Ausführung
• C45 Stahl, induktiv gehärtet
• schwarz lackiert, Arbeitsflächen poliert
Weitere Informationen:
Schlageinsatz wechselbar:
0 - nicht zutreffend
Stielbefestigung:
Verkeilt
Stielschutzhülse vorhanden:
0 - nicht zutreffend
Werkstoff Stiel:
Esche
Rückschlagfrei:
0 - nicht zutreffend
Länge:
300 mm
Kopfgewicht:
2 kg
Gewicht:
2.24 kg
Weitere Suchbegriffe: fäustel, Hammer, Hamer, Hämmer, ORION
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,75*
€ 31,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,06*
€ 31,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,60*
€ 29,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,29*
€ 27,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,74*
€ 27,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,73*
€ 22,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.