Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ORION Schlosserhammerstiele DIN 5111 Länge 330 mm europlus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ORION51246330
Hersteller:
     ORION
Herst.-Nr.:
     51246330
EAN/GTIN:
     4039247266081
Suchbegriffe:
Schlosserhammer Stiel
schlosserhammer stiel esche
schlosserhammer stiel
Universal-Ersatzstiele für Schlosserhämmer aus Hartholz europlus, DIN 68340 Güteklasse A

Anwendung
Als Ersatzstiel für DIN Hammerköpfe.

Ausführung
• nach DIN 5111 doppelt geschweifte Form
• gewachst, mit Prägung
• für Hammer mit Augen nach DIN 1195
Weitere Informationen:
Geeignet für Hammergewicht:
0.6 kg
Werkstoff Stiel:
Robinie
Länge:
330 mm
DIN:
5111
Weitere Suchbegriffe: Stiele für Schlosserhämmer, Hammer, Hamer, Hämmer, ORION
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,98*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.