Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ORION Schlosserhammerstiele DIN 5111 Länge 350 mm europlus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ORION51246350
Hersteller:
     ORION
Herst.-Nr.:
     51246350
EAN/GTIN:
     4039247266098
Suchbegriffe:
Schlosserhammer Stiel
schlosserhammer stiel esche
schlosserhammer stiel
Universal-Ersatzstiele für Schlosserhämmer aus Hartholz europlus, DIN 68340 Güteklasse A

Anwendung
Als Ersatzstiel für DIN Hammerköpfe.

Ausführung
• nach DIN 5111 doppelt geschweifte Form
• gewachst, mit Prägung
• für Hammer mit Augen nach DIN 1195
Weitere Informationen:
Geeignet für Hammergewicht:
0.8 kg
Werkstoff Stiel:
Robinie
Länge:
350 mm
DIN:
5111
Weitere Suchbegriffe: Stiele für Schlosserhämmer, Hammer, Hamer, Hämmer, ORION
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.