Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ORION Vorschlaghammerstiele DIN 5112 Länge 700 mm europlus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ORION51249070
Hersteller:
     ORION
Herst.-Nr.:
     51249070
EAN/GTIN:
     4039247266173
Suchbegriffe:
Gerätestiel
Gerätestiele
Hammerstiel
Vorschlaghammerstiel
Universal-Vorschlaghammerstiele aus Hartholz europlus, DIN 68340 Güteklasse A

Anwendung
Als Ersatzstiel für DIN Hammerköpfe.

Ausführung
• nach DIN 5112 doppelt geschweifte Form
• gewachst, mit Prägung
• für Vorschlaghammer mit Augen nach DIN 1195
Weitere Informationen:
Geeignet für Hammergewicht:
4 kg
Werkstoff Stiel:
Robinie
Länge:
700 mm
DIN:
5112
Weitere Suchbegriffe: hammerstiel vorschlaghammer, hammerstiel, hammerstiel 700mm, Stiele für Vorschlaghämmer, Hammer, Hamer, Hämmer, ORION
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,31*
€ 21,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,30*
€ 21,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,09*
€ 20,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,99*
€ 19,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,61*
€ 18,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,65*
€ 15,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.