Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ORION Doppelmaulschlüssel 13x14 mm DIN 895


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ORION52008170
Hersteller:
     ORION
Herst.-Nr.:
     52008170
EAN/GTIN:
     4039247274017
Suchbegriffe:
Doppel-Maulschlüssel
Doppelgabelschlüssel
Doppelmaulschlüssel
orion doppelmaulschlüssel
Doppel-Maulschlüssel DIN 895, Maulstellung beidseitig 15°

Ausführung
• Spezialstahl
• kräftiger Schaft mit Doppel-T-Profil

Ausführung
• hohe Biegesteifigkeit durch Schaftprofil
• gute Kraftübertragung
• griffige Haptik
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
13 x 14 mm
Werkstoff:
CR-V-ST
Dicke:
5.5 mm
Oberfläche:
BRU
Länge:
140 mm
DIN:
895
Maulstellung:
15 Grad
Weitere Suchbegriffe: doppel maulschlüssel, Gabelschlüssel, Schraubwerkzeuge, Doppelmaulschlüssel-Gabelschlüssel, Doppel Maulschlüssel, Maulschlüssel, Gabelschlüsse, ORION
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,75*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.