Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ORION Sechskant-Rohr-Steckschlüssel 70 mm aus Stahlrohr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     245-ORION52174700
Hersteller:
     ORION
Herst.-Nr.:
     52174700
EAN/GTIN:
     4039247288632
Suchbegriffe:
6kant-Rohr-Steckschlüssel
6kant-Rohrsteckschlüssel
6kt-Rohr-Steckschlüssel
6kt-Rohrsteckschlüssel
Sechskant-Rohr-Steckschlüssel

Ausführung
• aus Stahlrohr
• ungehärtet
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
70 mm
Werkstoff:
Stahlrohr
Oberfläche:
LK
Abtriebart:
Außensechskant
Länge:
250 mm
DIN:
0 - nicht zutreffend
Bohrungsdurchmesser Aufnahme:
25 mm
Weitere Suchbegriffe: Rohrsteckschlüssel, Sechskant-Rohr-Steckschlüssel, Sechskant-Rohrsteckschlüssel, rohrsteckschlüssel, Rohr-Steckschlüssel, Sechskant-, Steckschlüssel, Sechskant-, Schraubwerkzeuge, Schlüssel, Sechskant Rohr Steckschlüssel, Rohr Steckschlüssel Sechskant, ORION
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 115,20*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,20*
€ 137,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,21*
€ 135,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,28*
€ 128,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,00*
€ 128,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,76*
€ 109,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.