Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ORION Pfeifenkopfschlüssel 19 mm Hohlform gebogen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ORION52183519
Hersteller:
     ORION
Herst.-Nr.:
     52183519
EAN/GTIN:
     4039247412389
Suchbegriffe:
Pfeifenkopfschlüssel
orion pfeifenkopfschlüssel
pfeifenkopfschlüssel
Pfeifenkopfschlüssel Hohlform, gebogen

Ausführung
• mit gleichen Schlüsselweiten
• auch mit einsteckbarem Drehstift verwendbar

Ausführung
• die Hohlform ermöglicht das Festziehen oder Lösen von tiefsitzenden Schrauben und Muttern
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
19 mm
Werkstoff:
CR-V-ST
Oberfläche:
VCR
Abtriebart:
Außensechskant
Länge:
205 mm
Bohrungsdurchmesser Aufnahme:
14 mm
Kopfdurchmesser:
28 mm
Weitere Suchbegriffe: Sechskant-Steckschlüssel, Steckschlüssel, Sechskant-, Schraubwerkzeuge, Schlüssel, Sechskant Steckschlüssel, ORION
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,38*
€ 31,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,64*
€ 30,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,07*
€ 28,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,97*
€ 27,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,48*
€ 26,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,53*
€ 22,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.