Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ORION Pfeifenkopfschlüssel 30 mm Hohlform gebogen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ORION52183530
Hersteller:
     ORION
Herst.-Nr.:
     52183530
EAN/GTIN:
     4039247412433
Suchbegriffe:
Pfeifenkopfschlüssel
orion pfeifenkopfschlüssel
pfeifenkopfschlüssel
Pfeifenkopfschlüssel Hohlform, gebogen

Ausführung
• mit gleichen Schlüsselweiten
• auch mit einsteckbarem Drehstift verwendbar

Ausführung
• die Hohlform ermöglicht das Festziehen oder Lösen von tiefsitzenden Schrauben und Muttern
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
30 mm
Werkstoff:
CR-V-ST
Oberfläche:
VCR
Abtriebart:
Außensechskant
Länge:
310 mm
Bohrungsdurchmesser Aufnahme:
20 mm
Kopfdurchmesser:
42 mm
Weitere Suchbegriffe: Sechskant-Steckschlüssel, Steckschlüssel, Sechskant-, Schraubwerkzeuge, Schlüssel, Sechskant Steckschlüssel, ORION
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,11*
€ 76,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,15*
€ 75,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,84*
€ 71,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,61*
€ 68,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,27*
€ 66,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,41*
€ 57,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.