Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ORION Drehstift 8x180 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ORION52185080
Hersteller:
     ORION
Herst.-Nr.:
     52185080
EAN/GTIN:
     4039247289561
Suchbegriffe:
Drehstift
Steckschlüssel Drehstift
drehstift din 900
drehstift durchmesser 8mm
Drehstifte Durchmesser 5 bis 25 mm zylindrisch, massiv

Anwendung
Für Rohrsteckschlüssel mit Querbohrung
• abgerundete Enden
Weitere Informationen:
Werkstoff:
CR-V-ST
Oberfläche:
VCR
Durchmesser:
8 mm
Länge:
180 mm
Weitere Suchbegriffe: orion drehstift, Drehstifte für Steckschlüssel, Schraubwerkzeuge, Schlüssel, ORION
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,02*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.