Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ORION Schlitzschraubendreher 8,0 x 175 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ORION52752080
Hersteller:
     ORION
Herst.-Nr.:
     52752080
EAN/GTIN:
     4039247472178
Suchbegriffe:
Schlitz-Schraubendreher
Schlitz-Schraubenzieher
Schlitzschraubendreher
Schlitzschraubenzieher
Schlitz-Schraubendreher mit Rundklinge

Ausführung
• Zweikomponenten-Heft mit großer Weichzone
• Querloch

Ausführung
• ergonomisches, ermüdungsarmes Arbeiten
• hohe Drehmomentübertragung
• Querloch zum Aufhängen oder Einstecken eines Hebels
Weitere Informationen:
Klingenlänge:
175 mm
Schneidendicke:
1.2 mm
Abtriebart:
Schlitz
Länge:
290 mm
Schneidenbreite:
8 mm
Werkstoff Griff:
2-Komponenten-Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: schlitz-schraubendreher 8x175, schlitz-schraubendreher, schlitz-schraubendreher 8mm, Schraubendreher, Schraubwerkzeuge, Schlitz Schraubendreher, ORION
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,57*
€ 11,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,23*
€ 10,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,91*
€ 10,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.