Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ORION Flachschaber Klinge 300 mm mit auswechselbarer Hartmetall-Platte 25x25 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ORION53712020
Hersteller:
     ORION
Herst.-Nr.:
     53712020
EAN/GTIN:
     4039247304479
Suchbegriffe:
Flachschaber mit HM-Wechselplatte
flachschaber mit hm-wechselplatte
Flachschaber mit Hartmetall-Schneid-Wendeplatte Klingenlängen 300 bis 350 mm, Holzgriff

Ausführung
• Klingenhalter lackiert
• Robuster Holzgriff

Ausführung
• mit auswechselbarer Hartmetallplatte
• die Schabeplatten sind vierschneidig, geschliffen und geläppt, außerdem können sie auch für Elektro-Handschaber verwendet werden
Weitere Informationen:
Klingenlänge:
300 mm
Klingenbreite:
25 mm
Werkstoff Griff:
Holz
Weitere Suchbegriffe: Flachschaber, Schaber, Messer, Schere, ORION
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 65,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,43*
€ 101,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,29*
€ 99,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,11*
€ 95,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,99*
€ 91,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,95*
€ 78,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.