Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ORION Zahlenstempel im Etui 4,0 mm Schrifthöhe


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ORION56930040
Hersteller:
     ORION
Herst.-Nr.:
     56930040
EAN/GTIN:
     4039247316137
Suchbegriffe:
Schlagstempel
Schlagzahlen
Schlagziffern
schlagzahlen 4mm
Zahlen Schlagstempelsätze, Schrifthöhe 1 bis 10 mm Normalschrift, mit Einschlag-Tiefenbegrenzung, vernickelt

Anwendung
zur Beschriftung von Teilen

Ausführung
• mit Tiefenbegrenzung
• Normalschrift
• genau zentrisch
• Schriftform DIN 1451
• Engschrift
• Härte am Schriftende 58-60 HRC
• bis zu einer Festigkeit von 1200N/mm²
• vernickelt

Lieferung
in Kunststoffbox
Weitere Informationen:
Zeichenhöhe:
4 mm
Anzahl Stempel:
9 STK
Oberfläche:
NI
Länge:
8 mm
Enthaltene Zeichenart:
Zahlen
Breite:
8 mm
Mit Tiefenbegrenzung:
Ja
Höhe:
75 mm
Länge x Breite x Höhe:
8 x 8 x 75 mm
Weitere Suchbegriffe: schlagzahlen, Schlagbuchstaben, Stempel, Zahlen- und Buchstabenstempel-Sätze, Zahlen Buchstabenstempel Sätze, ORION
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
1 Satz enthält 10 Stück (ab € 3,045* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 41,28*
€ 49,12
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 41,10*
€ 48,91
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 37,89*
€ 45,09
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 37,01*
€ 44,04
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 35,82*
€ 42,63
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 30,45*
€ 36,24
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.