Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ORION Steckschlüssel 1/4 Zoll 40-teilig Sechskant


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ORION58010020
Hersteller:
     ORION
Herst.-Nr.:
     58010020
EAN/GTIN:
     4039247877805
Suchbegriffe:
Einhand-Knarrensatz
Knarrenkasten
Nusskasten
Ratschenkasten
Steckschlüssel-Satz 40-teilig 1/4"-Vierkant-Antrieb 6,3 DIN 3120

Ausführung
• Chrom-Vanadium-Stahl
• verchromt
• 35 Steckschlüssel-Einsätze, 5 Betätigungswerkzeuge

Lieferung
im lackierten Blechkasten
Weitere Informationen:
Enthaltene Einsätze mit Außen-Sechskant-Abtrieb:
4 mm | 4,5 mm | 5 mm | 5,5 mm | 6 mm | 7 mm | 8 mm | 9 mm | 10 mm | 11 mm | 12 mm | 13 mm | 14 mm
Anzahl Teile im Sortiment/Set:
40 STK
Enthaltene Verlängerungen:
50 mm
Enthaltene Kardangelenke:
35 mm
Enthaltene Knarren:
1/4 Zoll vierkant
Enthaltene Einsätze mit Kreuzschlitz-Abtrieb:
PH1 | PH2 | PH3 | PZ1 | PZ2 | PZ3
Enthaltene Einsätze mit Schlitz-Abtrieb:
3 mm | 4 mm | 6 mm
Enthaltene Einsätze mit Innen-Sechskant-Abtrieb:
3 mm | 4 mm | 5 mm | 6 mm
Abtriebart:
Schlitz | PH | PZ | Sechskant | Außensechskant | TX
Kastenhöhe:
55 mm
Kastenlänge:
330 mm
Kastenbreite:
170 mm
Antrieb:
1/4 Zoll
Abtrieb:
1/4 Zoll
Enthaltene Quergriffe:
115 mm
Enthaltener Steckgriff:
150 mm
Enthaltene Einsätze mit Innen- oder Außen-TX Abtrieb:
TX8 | TX9 | TX10 | TX15 | TX20 | TX25 | TX27 | TX30 | TX40
Kasten Außenmaße:
330 x 170 x 55 mm
Weitere Suchbegriffe: Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, 1/4 zoll knarrenkasten, knarrenkasten, Antriebswerkzeuge, Einsteck- und, Steckschlüssel-Einsätze, Steckschlüssel-Sätze, Schraubwerkzeuge, Steckschlüssel, Antriebswerkzeug, Antriebswerkzeuge, Einsteckwerkzeug, Einsteckwerkzeuge, Steckschlüssel Sätze, Steckschlüssel Satz, Steckschlüssel Sortiment, Steckschlüssel Einsätze, ORION
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 92,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,05*
€ 136,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,29*
€ 136,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,28*
€ 130,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,00*
€ 127,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,36*
€ 109,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.