Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ORION Steckschlüssel 1/4 Zoll 31-teilig Sechskant


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ORION58010030
Hersteller:
     ORION
Herst.-Nr.:
     58010030
EAN/GTIN:
     4039247877812
Suchbegriffe:
Einhand-Knarrensatz
Knarrenkasten
Nusskasten
Ratschenkasten
Steckschlüssel-Satz 31-teilig 1/4"-Vierkant-Antrieb 6,3 DIN 3120

Ausführung
• Chrom-Vanadium-Stahl
• verchromt
• 27 Steckschlüssel-Einsätze, 4 Betätigungswerkzeuge

Lieferung
im lackierten Blechkasten
Weitere Informationen:
Enthaltene Einsätze mit Außen-Sechskant-Abtrieb:
4 mm | 4,5 mm | 5 mm | 5,5 mm | 6 mm | 7 mm | 8 mm | 9 mm | 10 mm | 11 mm | 12 mm | 13 mm
Anzahl Teile im Sortiment/Set:
31 STK
Enthaltene Verlängerungen:
50 mm
Enthaltene Kardangelenke:
35 mm
Enthaltene Knarren:
1/4 Zoll vierkant
Enthaltene Einsätze mit Kreuzschlitz-Abtrieb:
PH1 | PH2 | PH3 | PZ1 | PZ2 | PZ3
Enthaltene Einsätze mit Schlitz-Abtrieb:
4 mm | 5 mm | 6 mm
Enthaltene Einsätze mit Innen-Sechskant-Abtrieb:
4 mm | 5 mm | 6 mm
Abtriebart:
Schlitz | PH | PZ | Sechskant | Außensechskant | TX
Kastenhöhe:
40 mm
Kastenlänge:
230 mm
Kastenbreite:
140 mm
Antrieb:
1/4 Zoll
Abtrieb:
1/4 Zoll
Enthaltene Quergriffe:
115 mm
Enthaltene Einsätze mit Innen- oder Außen-TX Abtrieb:
TX10 | TX15 | TX20
Kasten Außenmaße:
230 x 140 x 40 mm
Weitere Suchbegriffe: Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, 1/4 zoll knarrenkasten, knarrenkasten, Antriebswerkzeuge, Einsteck- und, Steckschlüssel-Einsätze, Steckschlüssel-Sätze, Schraubwerkzeuge, Steckschlüssel, Antriebswerkzeug, Antriebswerkzeuge, Einsteckwerkzeug, Einsteckwerkzeuge, Steckschlüssel Sätze, Steckschlüssel Satz, Steckschlüssel Sortiment, Steckschlüssel Einsätze, ORION
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 73,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,50*
€ 110,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,36*
€ 108,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,57*
€ 105,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,52*
€ 101,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,40*
€ 87,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.