Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ORION Steckschlüsselsatz 1/4 Zoll 46-teilig mit Umschaltknarre


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ORION58010100
Hersteller:
     ORION
Herst.-Nr.:
     58010100
EAN/GTIN:
     4053625210213
Suchbegriffe:
Einhand-Knarrensatz
Knarrenkasten
Nusskasten
Ratschenkasten
Steckschlüssel-Satz 46-teilig 1/4"-Vierkant-Antrieb 6,3 DIN 3120

Ausführung
• Chrom-Vanadium-Stahl
• mit flexibler 145 mm Verlängerung

Ausführung
• hochwertige Einsatzwerkzeuge in robuster, langlebiger Industriequalität
• Umschaltknarre mit 2-Komponenten-Handgriff und Verriegelungsknopf
• Einzelteile werden durch Klemmfunktion sicher aufbewahrt und transportiert
• durch größenbezogen ausgeformte Werkzeugmulden fehlendes Werkzeug sofort erkennbar

Lieferung
in schlagfester Kunststoffbox
Weitere Informationen:
Enthaltene Einsätze mit Außen-Sechskant-Abtrieb:
4 mm | 4,5 mm | 5 mm | 5,5 mm | 6 mm | 7 mm | 8 mm | 9 mm | 10 mm | 11 mm | 12 mm | 13 mm | 14 mm
Anzahl Teile im Sortiment/Set:
46 STK
Enthaltene Verlängerungen:
50 mm | 100 mm | 145 mm
Enthaltene Kardangelenke:
35 mm
Enthaltene Bithalter:
1/4 Zoll
Enthaltene Knarren:
1/4 Zoll vierkant
Enthaltene Einsätze mit Kreuzschlitz-Abtrieb:
PH1 | PH2 | PH3 | PZ1 | PZ2 | PZ3
Enthaltene Einsätze mit Schlitz-Abtrieb:
4 mm | 5,5 mm | 7 mm
Enthaltene Einsätze mit Innen-Sechskant-Abtrieb:
3 mm | 4 mm | 5 mm | 6 mm | 7 mm | 8 mm
Abtriebart:
Schlitz | PH | PZ | Sechskant | Außensechskant | TX
Antrieb:
1/4 Zoll
Abtrieb:
1/4 Zoll
Enthaltene Quergriffe:
115 mm
Enthaltener Steckgriff:
150 mm
Enthaltene Einsätze mit Innen- oder Außen-TX Abtrieb:
TX10 | TX15 | TX20 | TX25 | TX30 | TX40
Weitere Suchbegriffe: Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, 1/4 zoll knarrenkasten, knarrenkasten, Antriebswerkzeuge, Einsteck- und, Einsteck- und Antriebswerkzeuge, Steckschlüssel-Einsätze, Steckschlüssel-Sätze, Schraubwerkzeuge, Steckschlüssel, Antriebswerkzeug, Antriebswerkzeuge, Einsteckwerkzeug, Einsteckwerkzeuge, Steckschlüssel Sätze, Steckschlüssel Satz, Steckschlüssel Sortiment, Steckschlüssel Einsätze, ORION
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 70,49*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
1 Satz enthält 46 Stück (ab € 1,5324* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 90,08*
€ 107,20
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 88,18*
€ 104,93
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 85,77*
€ 102,07
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 82,91*
€ 98,66
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 70,49*
€ 83,88
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.