Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ORION Steckschlüsselsatz 1/4 Zoll 3/8 Zoll 1/2 Zoll 172-teilig 3 Umschaltknarren


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ORION58010500
Hersteller:
     ORION
Herst.-Nr.:
     58010500
EAN/GTIN:
     4053625210220
Suchbegriffe:
Einhand-Knarrensatz
Knarrenkasten
Nusskasten
Ratschenkasten
Steckschlüssel-Satz 172-teilig 1/4", 3/8" und 1/2" Antrieb

Ausführung
• Chrom-Vanadium-Stahl

Ausführung
• hochwertige Einsatzwerkzeuge in robuster, langlebiger Industriequalität
• Umschaltknarre mit 2-Komponenten-Handgriff und Verriegelungsknopf
• Einzelteile werden durch Klemmfunktion sicher aufbewahrt und transportiert
• durch größenbezogen ausgeformte Werkzeugmulden fehlendes Werkzeug sofort erkennbar

Lieferung
in schlagfester Kunststoffbox
Weitere Informationen:
Enthaltene Einsätze mit Außen-Sechskant-Abtrieb:
4 mm | 4,5 mm | 5 mm | 5,5 mm | 6 mm | 7 mm | 8 mm | 9 mm | 10 mm | 11 mm | 12 mm | 13 mm | 14 mm | 15 mm | 16 mm | 17 mm | 18 mm | 19 mm | 20 mm | 21 mm | 22 mm | 24 mm | 27 mm | 30 mm | 32 mm
Anzahl Teile im Sortiment/Set:
172 STK
Enthaltene Verlängerungen:
50 mm | 100 mm | 125 mm | 250 mm
Enthaltene Kardangelenke:
34 mm | 48 mm | 70 mm
Enthaltene Bithalter:
1/4 Zoll
Enthaltene Knarren:
3/8 Zoll vierkant | 1/4 Zoll vierkant | 1/2 Zoll vierkant
Enthaltene Einsätze mit Kreuzschlitz-Abtrieb:
PH0 | PH1 | PH2 | PH3 | PH4 | PZ0 | PZ1 | PZ2 | PZ3 | PZ4
Enthaltene lange Einsätze mit Außen-Sechskant-Abtrieb:
16 mm | 18 mm | 21 mm
Enthaltene Einsätze mit Schlitz-Abtrieb:
4 mm | 5 mm | 6,5 mm | 7 mm | 8 mm | 10 mm | 12 mm
Enthaltene Einsätze mit Innen-Sechskant-Abtrieb:
3 mm | 4 mm | 5 mm | 6 mm | 7 mm | 8 mm | 10 mm | 12 mm | 14 mm
Abtriebart:
Schlitz | PH | PZ | Sechskant | Außensechskant | TX
Kastenhöhe:
100 mm
Kastenlänge:
520 mm
Kastenbreite:
370 mm
Antrieb:
1/4 Zoll | 3/8 Zoll | 1/2 Zoll
Abtrieb:
1/4 Zoll | 3/8 Zoll | 1/2 Zoll
Enthaltene Quergriffe:
115 mm
Enthaltener Steckgriff:
150 mm
Enthaltene Einsätze mit Innen- oder Außen-TX Abtrieb:
TX8 | TX9 | TX10 | TX15 | TX20 | TX25 | TX27 | TX30 | TX40 | TX45 | TX50 | TX55 | TX60 | TX70 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8 | E10 | E11 | E12 | E14 | E16 | E18
Kasten Außenmaße:
520 x 370 x 100 mm
Weitere Suchbegriffe: Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, 1/4 zoll knarrenkasten, knarrenkasten, Antriebswerkzeuge, Einsteck- und, Einsteck- und Antriebswerkzeuge, Steckschlüssel-Einsätze, Steckschlüssel-Sätze, Schraubwerkzeuge, Steckschlüssel, Antriebswerkzeug, Antriebswerkzeuge, Einsteckwerkzeug, Einsteckwerkzeuge, Steckschlüssel Sätze, Steckschlüssel Satz, Steckschlüssel Sortiment, Steckschlüssel Einsätze, ORION
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 256,90*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
1 Satz enthält 172 Stück (ab € 1,49361* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 310,55*
€ 369,55
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 304,21*
€ 362,01
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 285,28*
€ 339,48
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 267,33*
€ 318,12
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 256,90*
€ 305,71
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.