Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ORION Hebel-Umschaltknarre 1/2 Zoll 260 mm2-Komponenten Handgriff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ORION58899500
Hersteller:
     ORION
Herst.-Nr.:
     58899500
EAN/GTIN:
     4039247977161
Suchbegriffe:
Hebel-Umschaltknarre
Hebelumschaltknarre
Umschaltknarre
Umschaltratsche
Umschaltknarre Standard, 260 mm 1/2"-Vierkant-Antrieb 12,5 DIN 3120
• Links- und Rechtsgang über Umschalthebel mit Verriegelungsknopf
Weitere Informationen:
Anzahl Zähne:
72 STK
Werkstoff:
CR-V-ST
Oberfläche:
VCR
Länge:
260 mm
Abtrieb:
1/2 Zoll
Werkstoff Griff:
2-Komponenten-Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: umschaltknarre 1/2, umschaltknarre, Antriebswerkzeuge, Einsteck- und, Knarren, Schraubwerkzeuge, Steckschlüssel, ORION
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,99*
€ 40,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,50*
€ 39,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,32*
€ 37,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,47*
€ 36,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,33*
€ 34,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,49*
€ 29,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.