Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ORION Topfschleifscheibe 100x50x20 mm Edelkorund weiß Körnung 80 ISO 525


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Technische Zeichnung
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     245-ORION69472035
Hersteller:
     ORION
Herst.-Nr.:
     69472035
EAN/GTIN:
     4053625330096
Suchbegriffe:
HM-Schleifteller
Schleiftopf
Topfschleifscheibe
hm schleifteller
Topfschleifscheibe keramisch gebunden, Edelkorund weiß

Anwendung
Für das Nachschleifen von Zerspanungswerkzeugen wie Bohrer, Fräsern usw. auf Werkzeug- und Stichelschleifmaschinen.

Ausführung
• kühler Schliff
• hohe Standzeit
• feine Oberflächengüte

Hinweis
Nicht für Nassschliff geeignet.
Weitere Informationen:
Körnung:
80
Anzahl Stück pro Paket:
1
Werkstoff Schleifmittel:
Edelkorund weiß
Wanddicke:
10 mm
Scheibendurchmesser:
100 mm
Bohrungsdurchmesser:
20 mm
Zu bearbeitender Werkstoff:
Un- und niedriglegierter Stahl, gehärtet | Hochlegierter Stahl, gehärtet | HSS
Scheibendicke:
50 mm
Bearbeitungsverfahren:
Werkzeugschleifen
Form:
6
Oberflächenstruktur:
Fein
Bodenstärke:
10 mm
ISO:
525
Bindung:
Keramisch
Weitere Suchbegriffe: Schleifscheiben, Topf-, Topfschleifscheiben, Topfschleifscheiben für Werkzeug- und Stichelsch, Schleifmittel, Schleifscheibe, Topfscheibe, Messerschleifscheibe, Entgratungsscheibe Schleifbock, Schleifscheiben, ORION
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 46,24*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,24*
€ 55,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,23*
€ 55,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,33*
€ 51,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,49*
€ 50,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,85*
€ 49,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,93*
€ 41,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.