Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ORION Schleifbockscheibe 200x32x32 mm Edelkorund weiß Körnung 60 keramisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Technische Zeichnung
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     245-ORION69496265
Hersteller:
     ORION
Herst.-Nr.:
     69496265
EAN/GTIN:
     4053625359301
Suchbegriffe:
Schleifbockscheibe
schleifbockscheibe edelkorund
schleifbockscheibe
Schleifbockscheibe Form 1, keramisch gebunden

Anwendung
Arbeitshöchstgeschwindigkeit: 40 m/s. Nicht für Nassschliff geeignet.

Ausführung
• hohe Laufruhe
• in stapelbarer Einzelverpackung
• inkl. Reduzierring

Lieferung
Bohrungsdurchmesser 32 mm = Reduzierung 32/20/16 - Bohrungsdurchmesser 51 mm = Reduzierung 51/32 - Bohrungsdurchmesser 76 mm = Reduzierung 76/40
Weitere Informationen:
Körnung:
60
Anzahl Stück pro Paket:
1
Werkstoff Schleifmittel:
Edelkorund weiß
Scheibendurchmesser:
200 mm
Bohrungsdurchmesser:
32 mm
Zu bearbeitender Werkstoff:
Hochlegierter Stahl, gehärtet | Niedriglegierter Stahl, gehärtet | HSS
Scheibendicke:
32 mm
Bearbeitungsverfahren:
Werkzeugschleifen
Form:
1
Oberflächenstruktur:
Mittel
Bindung:
Keramisch
Weitere Suchbegriffe: Rundschleifscheiben, Schleifbockscheiben, Schleifscheiben, Edelkorund-, Schleifscheiben, Normalkorund-, Schleifscheiben, Siliciumcarbid-, Schleifmittel, Schleifscheibe, Topfscheibe, Topfschleifscheibe, Sichtschleifscheiben, ORION
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 36,79*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,79*
€ 43,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,97*
€ 42,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,89*
€ 40,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,14*
€ 39,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,75*
€ 37,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,06*
€ 32,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.