Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ORION Schleiflamellenteller Korn 80-125 mm Durchmesser Werkzeugträger Kunststoff


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ORION76084880
Hersteller:
     ORION
Herst.-Nr.:
     76084880
EAN/GTIN:
     4039247362417
Suchbegriffe:
Fächerschleifscheibe
Lamellenschleifscheibe
Lamellenschleifteller
Schleifmopteller
Schleiflamellenteller mit Zirkonkorund, Werkzeugträger aus Kunststoff, für Inox / Stahl / Guss

Anwendung
Zum Glätten, Entrosten, Verschleifen u. a. flächige Anwendungen.

Ausführung
• KWS-Zirkon: Kühlwirkstoffschicht für kühleren Schliff

Ausführung
• hochelastischer Trägerteller passt sich der Werkstückoberfläche ideal an
• für herausragend glatte und plane Oberflächen wie beim Flächenschliff großer Anlagen
Weitere Informationen:
Körnung:
80
Werkzeugträger trimmbar:
0 - nicht zutreffend
Anzahl Stück pro Paket:
10 STK
Werkstoff Schleifmittel:
KWS-Zirkonkorund
Scheibendurchmesser:
125 mm
Bohrungsdurchmesser:
22.23 mm
Zu bearbeitender Werkstoff:
Edelstahl | Stahl | Guss
Drehzahl max.:
11800 U/min
Form:
Schräg
Weitere Suchbegriffe: fächerschleifscheibe 125x22,23 körnung 80, fächerschleifscheiben 125 mm, fächerschleifscheibe, Schleiflamellenteller, Schleifscheiben, Schleifmittel, ORION
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 4,442* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 59,86*
€ 71,2334
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 58,48*
€ 69,5912
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 55,10*
€ 65,569
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 53,15*
€ 63,2485
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 51,40*
€ 61,166
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 44,42*
€ 52,8598
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.