Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ORION Schleiflamellenteller 115 x 22,23 mm Korn 80 schräg


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild - Abbildung ähnlich
Produktbild - Abbildung ähnlich
Artikel-Nr.:
     245-ORION76084919
Hersteller:
     ORION
Herst.-Nr.:
     76084919
EAN/GTIN:
     4053625406470
Suchbegriffe:
Fächerschleifscheibe
Lamellenschleifscheibe
Lamellenschleifteller
Schleifmopteller
Schleiflamellenteller für Edelstahl/Stahl aus Zirkonkorund, Werkzeugträger aus Glasgewebe, schräge Form

Anwendung
Zum Entgraten, Entrosten, Gussputzen und zur Schweißnahtvor-/nachbearbeitung.

Ausführung
• preisattraktiver Schleiflamellenteller mit einer guten Zerspanungsleistung
• mit OSA-Zulassung - mehr Sicherheit durch regelmäßige unabhängige Produkttests • Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Körnung:
80
Anzahl Stück pro Paket:
10
Werkstoff Schleifmittel:
Zirkonkorund
Scheibendurchmesser:
115 mm
Bohrungsdurchmesser:
22.23 mm
Form:
Schräg
Weitere Suchbegriffe: fächerschleifscheibe 115 mm körnung 80, fächerschleifscheibe, fächerschleifscheibe 115 mm, Schleifscheiben, Schleifmittel, ORION
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,436* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 33,93*
€ 40,3767
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 33,32*
€ 39,6508
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 30,90*
€ 36,771
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 30,07*
€ 35,7833
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 28,69*
€ 34,1411
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 24,36*
€ 28,9884
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.