Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ORION Trennscheibe INOX 115x1


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ORION76115000
Hersteller:
     ORION
Herst.-Nr.:
     76115000
EAN/GTIN:
     4053625761845
Suchbegriffe:
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Mini-Trennscheibe
Trennscheibe
Trennscheiben für Inox - extra dünn

Anwendung
Zum Trennen von Edelstahl.
Weitere Informationen:
Eisen- und Schwefelfrei:
Ja
Anzahl Stück pro Paket:
25 STK
Scheibendurchmesser:
115 mm
Bohrungsdurchmesser:
22.23 mm
Zu bearbeitender Werkstoff:
Edelstahl
Ausführung:
Hart
Scheibendicke:
1.0 mm
Drehzahl max.:
13300 U/min
Form:
Gerade
Typ:
A60R-BFB
Abtragsleistung (Punktesystem):
3 von 4 Punkten
Standzeit (Punktesystem):
3 von 4 Punkten
Weitere Suchbegriffe: trennscheibe 115x1, metall-trennscheibe 115mm, mini trennscheibe, Schleifscheiben, Schleifmittel, Trennscheiben, ORION
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,9224* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 32,02*
€ 38,1038
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 31,30*
€ 37,247
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 29,19*
€ 34,7361
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 28,59*
€ 34,0221
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 27,34*
€ 32,5346
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 23,06*
€ 27,4414
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.