| |
|
| Artikel-Nr.: 245-OSCAPF2000206 Herst.-Nr.: PF2000 206 EAN/GTIN: 8024886012713 |
| |
|
| | |
| Hochsicherheitsfäustel mit Hochsichheitsstiel bestehend aus 3-Komponenten
Anwendung Zum vibrationsfreien und gelenkschonenden Schlagen.
Ausführung • ergonomische und rutschfeste Handhabung • angeschmiedeter Stielschutzkragen und zusätzliche Stielschutzhülse • Hammerkopf DIN 1041, C45 Stahl, elektro-induktiv gehärtet • Kopf schwarz lackiert, Schlagflächen poliert
Ausführung • mit patentiertem Hochsicherheitsstiel (Aluminiumseele, Polyamid- und Kautschukkomponente) Weitere Informationen: | | Stielbefestigung: | Verkeilt | Stielschutzhülse vorhanden: | Ja | Länge: | 280 mm | Kopfgewicht: | 2 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hammer, Hamer, Hämmer, OSCA |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 26,13* | € 34,55* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 26,01* | € 34,59* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 25,58* | € 35,38* | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 26,88* | € 35,70* | | | | Lager 245 | | | | | | € 7,90* | ab € 26,97* | € 35,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 245 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 245 | | Versand: Lager 245 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|