Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PARAT Taschenlampe PX 1 XAg LED Ex-Schutz mit 4xAA Batterien


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-PARAT6911252166
Hersteller:
     Parat
Herst.-Nr.:
     6911252166
EAN/GTIN:
     4006793748767
Suchbegriffe:
Handlampe
Handleuchte
Arbeitsscheinwerfer
Handscheinwerfer
Sicherheitslampe

Anwendung
PARAT Sicherheitsleuchten

Ausführung
• 100 % wasserdicht
• gummierte Schalter und Leuchtenkopf
• LED-Leuchtmittel
• Sicherheitsleuchte ATEX und IECEx zertifiziert für Zone 0 / 21
• kompatibel mit nahezu allen Helmhalterungen und PARASNAP®
• aus leitfähigem XAG Kunststoff
• Modell PX0

Lieferung
mit Batterien
Weitere Informationen:
Akku-/Batterieanzahl:
4 STK
Akku-/Batterietyp:
AlMn
Akku-/Batteriebezeichnung:
Mignon AA; R6; UM3
Bruttogewicht:
247 g
Akku-/Batteriespannung:
1.5 V
Lichtstrom:
120 lm
Länge:
167 mm
Leuchtweite:
150 m
Akku-/Batteriegewicht:
0.024 kg
Produktkategorie:
B2C-Produkt
Farbe:
Rot
Akku enthalten:
Ja
Akku-/Batterieanzahl x Akku-/Batteriebezeichnung:
4 STK x Mignon AA; R6; UM3
Weitere Suchbegriffe: LED-Taschenlampe, Stabtaschenlampe, Taschenlampe, Taschenleuchte, handscheinwerfer led ex, handlampe, taschenlampe led, Sicherheitslampen, Taschenlampen, Leuchte, Arbeitsplatzlampen, Leuchten, Arbeitsplatzlichter, Licht, Beleuchtung, Stablampe, PARAT
Angebote (35)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
84
1
€ 5,99*
ab € 39,13*
€ 47,92*
1
€ 4,90*
ab € 38,36*
€ 47,96*
29 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 46,08*
€ 50,72*
1 Tag
216
1
€ 5,45*
ab € 41,98*
€ 50,77*
Lager 245
4
1
€ 7,90*
ab € 46,88*
€ 58,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,74*
€ 69,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,34*
€ 64,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,62*
€ 62,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,68*
€ 61,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,72*
€ 59,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,88*
€ 55,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Parat
6911002151
ab € 7,37*
Zubehör
Parat
6911014061
ab € 4,95*
Zubehör
Parat
6902044151
ab € 14,91*
Zubehör
Parat
6902042151
ab € 7,76*
Zubehör
Parat
6902046151
ab € 21,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.